「フッ素樹脂テープ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL-510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
H種絶縁材料を使用しています。
耐炎性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)
摺動部の助長・擦れ対策
ヒートシール圧着部の被覆
結線部の絶縁被覆、他
こんなお得な商品も!
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。
絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ
難燃性UL規格 E20392
特性耐熱
総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。
厚さ(mm)0.06
構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム
伸び(%)180
絶縁破壊電圧(kV)6.4
難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)
巻戻し力3.8(N/19mm)
動摩擦係数0.1
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)0.1
色橙色
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)3.42
引張強度(N/10mm)67.4
RoHS指令(10物質対応)対応
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.05
長さ(m)20
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニング
トラスコ品番816-0206
材質基材:PTFE
幅(mm)15
厚さ(mm)0.13
質量(g)41
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)3.74
引張強度(N/10mm)48.9
1セット(20個)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。
トラスコ品番816-0205
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.05
長さ(m)10
1巻
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
仕様UL規格品
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
主な用途耐熱結束
特性耐熱性
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。
材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム
厚さ(mm)0.1
色橙色
長さ(m)33
粘着剤シリコーン系
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機、複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。耐熱マスキング。
材質PTFE+ガラスクロス
厚さ(mm)0.13
色ベージュ
長さ(m)10
粘着剤シリコーン系
RoHS指令(10物質対応)対応
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)。摺動部の助長・擦れ対策。ヒートシール圧着部の被覆。結線部の絶縁被覆、他
材質PTFE
色グレー
長さ(m)10
粘着剤シリコーン系
RoHS指令(10物質対応)対応
テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
関連キーワード