「モーター 0.2kw 4p」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。
仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左
電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)
電源三相
定格S1(連続)
適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など
回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
耐熱クラス120(E)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP44
連結方式直結・ベルト掛共用
極数(P)4
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42
シリーズNCAシリーズ
周波数50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.93MB)
極数(P)4
出力(W)200
電圧(V)100
電源単相
極数(P)4
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
関連キーワード