発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
厚さ(mm)0.15
色ブラック
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。
2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用
トラスコ品番474-2427
材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.085
色クリア
長さ(m)20
引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)
粘着力4.2N/10mm
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。
トラスコ品番377-7057
粘着力(N/10mm)4.1
粘着力(N/20mm)8.3
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1巻
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。
建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け
選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に
平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。
ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
厚さ(mm)0.5
適合用途粗面
主なワークパーツ
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。
幅(mm)5~500(1mm単位)
厚さ(mm)1
長さ(m)15
伸び(%)8
粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18
保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18
引張強度(N/cm)59
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.1
長さ(m)50
粘着剤特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.3
色白
長さ(m)50
粘着剤特殊ゴム系
粘着力(N/10mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。
被着材の素材金属
主なワークパーツ
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。
しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。
切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4759
材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系
幅(mm)215
厚さ(mm)0.75
色ブラック
質量(g)44(1枚)
長さ(m)0.31
粘着力6.2N/10mm
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など
色ホワイト
基材発泡硬質ポリオレフィン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.2
粘着剤ゴム系
主な用途建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ6 2000
粘着タイプ強粘着
フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。
工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定
保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min)
剪断接着力390N/20mm×20mm
被着材の素材金属
主なワークパーツ
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。
1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。
2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。
耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着
シリコーンコート面への接着
幅(mm)50
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。
厚さ(mm)0.085
色クリア
長さ(m)20
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け。選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に。平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)
材質スフ布
厚さ(mm)0.5
色クリーム
長さ(m)15
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。
厚さ(mm)0.75
色ブラック
長さ(m)10
用途特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
材質不織布
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.15
色ブラック
長さ(m)50
粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。
材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系
厚さ(mm)0.13
色ホワイト
長さ(m)30
粘着力(N/10mm)4.4
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
材質不織布
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
質量(g)270
長さ(m)50
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40巻)
¥94,980
税込¥104,478
22日以内出荷
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
材質ポリエステルフィルム
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
色ブラック
質量(g)730
長さ(m)50
粘着剤(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
¥62,980
税込¥69,278
32日以内出荷
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
材質ポリエステルフィルム
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
質量(g)680
長さ(m)50
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
¥51,980
税込¥57,178
32日以内出荷
関連キーワード