19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 厚さ(mm)0.15 ブラック 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 厚さ(mm)0.3 長さ(m)50 粘着剤特殊ゴム系 粘着力(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
欠品中

ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。 トラスコ品番377-7057 粘着力(N/10mm)4.1 粘着力(N/20mm)8.3 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 厚さ(mm)0.1 長さ(m)50 粘着剤特殊ゴム系 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用 トラスコ品番474-2427 材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20 引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面) 粘着力4.2N/10mm
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムやプラスチック素材への粘着性がすぐれています。反発力に耐える性能がすぐれています。 工業用両面接着テープとして幅広い用途に、ご使用していただき、信頼のあるロングセラー製品です。
用途打ち抜き金属銘板用・プラスチック表示板の固定用・自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾パネル・家電機器部品の固定・ゴム脚材の固定 保持力(mm/h)0.2(養生条件40℃か30min) 剪断接着力390N/20mm×20mm 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
46,980 税込51,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NO.525 【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工 カスタマイズ可
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。 幅(mm)5~500(1mm単位) 厚さ(mm)1 長さ(m)15 伸び(%)8 粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18 保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18 引張強度(N/cm)59 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
375 税込413
3日以内出荷

シリコーンゴムに良く接着し、電気絶縁体にすぐれるシリコーン系粘着剤を1面に採用しています。金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を2面に採用しています。
用途シリコーンゴムの接着用。 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20
1箱(16巻)ほか
45,980 税込50,578
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東電工両面接着テープ
RoHS
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。 1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着 シリコーンコート面への接着 幅(mm)50 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。 材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系 厚さ(mm)0.13 ホワイト 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)4.4
1箱(12巻)ほか
59,980 税込65,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 材質不織布 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 ホワイト 質量(g)270 長さ(m)50 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40巻)
94,980 税込104,478
22日以内出荷

用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質ポリエステルフィルム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.14 ホワイト 質量(g)680 長さ(m)50 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
51,980 税込57,178
32日以内出荷