12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用) 厚さ(mm)0.5 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系 厚さ(mm)0.15 ブラック 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.12 クリア 粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(72巻)ほか
98,900 税込108,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに 180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用 トラスコ品番474-2427 材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20 引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面) 粘着力4.2N/10mm
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着。リワークを必要とする各種用途 長さ(m)30 基材ポリエステルフィルム テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系 180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
1箱(120巻)ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工両面接着テープ
RoHS
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。 1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。 2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。 耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着 シリコーンコート面への接着 幅(mm)50 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
139,800 税込153,780
8日以内出荷

柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。 耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。 JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。 柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4821 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)110 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)0.2 粘着力(N/10mm)37.6
1袋(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)