「両面テープ 5mm 20m」の検索結果
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。
適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定
粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6
適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板
主なワークパーツ
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.05
長さ(m)20
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。
2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用
トラスコ品番474-2427
材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.085
色クリア
長さ(m)20
引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)
粘着力4.2N/10mm
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。
初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
厚さ(mm)0.17
180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7
適合用途粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。
耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。
柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番469-4821
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)110
厚さ(mm)1.2
色グレー
長さ(m)0.2
粘着力(N/10mm)37.6
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
材質不織布
厚さ(mm)0.17
色ホワイト
長さ(m)20
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定
材質不織布
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)20
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応