カテゴリ

  • テープ(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(4)
  • ヤスダインテリアサプライ(132)
  • 3M(スリーエム)(120)
  • エスコ(62)
  • ニトムズ(49)
  • RS PRO(39)
  • エーモン(27)
  • WAKI(和気産業)(24)
  • ニチバン(22)
  • ラクテム(16)
  • 寺岡製作所(14)
  • エレコム(13)
  • コニシ(9)
  • 日本緑十字社(9)
  • オーム電機(8)
  • KOMELON(8)
  • ピタック(7)
  • サンワサプライ(6)
  • ワイエステック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面テ-プ 強力」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工
55,980税込61,578
1箱(12巻)
19日以内出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様手で切断可能材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系厚さ(mm)0.12ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)8
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
35,980税込39,578
1巻ほか
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
989税込1,088
1巻
当日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品ホワイト
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)厚さ(mm)0.5適合用途粗面主なワークパーツ
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
65,980税込72,578
1箱(6巻)ほか
8日以内出荷
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス)主なワークパーツ
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100 日東電工ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100日東電工
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15クリア長さ(m)50粘着力3.5N/10mm
発泡ブチルゴム基材両面テープNO.541 215mmX310mm 5枚入 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープNO.541 215mmX310mm 5枚入日東電工
5,798税込6,378
1袋(5枚)
当日出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。 柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。 良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4759材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系幅(mm)215厚さ(mm)0.75ブラック質量(g)44(1枚)長さ(m)0.31粘着力6.2N/10mm
ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入 日東電工ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入日東電工
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。 耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。 JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。 柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4821材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)110厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)0.2粘着力(N/10mm)37.6
発泡ブチルゴム基材両面接着テープNo.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面接着テープNo.541日東電工(15件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。仕様はく離紙付粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(23件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(86件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工
29,980税込32,978
1箱(78巻)ほか
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
2,498税込2,748
1巻
予約販売
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら