「低温 両面テープ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。
低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18
引張強度(N/10mm)18
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。
材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
厚さ(mm)0.4
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)6.4
使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。
夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。
段差にも追従し、しっかりと密着します。
耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。
面材下地などの目地部の防水気密。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。
幅(mm)10ー1000
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード