曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。
臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。
不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.28
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
アセテート粘着テープ
モノタロウ
¥419
税込¥461
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します!
剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用)
低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
保持力(mm)0.3/hr
粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。
このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。
幅(mm)20
長さ(m)50
適合用途油面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。
用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力7.75N/10mm
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.28
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。
テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。
金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定
リサイクル解体を要する用途
粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)
再剥離可
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。
材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.15
色白
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。
材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
色ホワイト
基材不織布
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤無溶剤型アクリル系
主な用途建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ6 1987
粘着タイプ強粘着
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。
トラスコ品番436-2055
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥779
税込¥857
当日出荷
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。
仕様はく離紙付、手で切断可能
トラスコ品番249-2719
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
質量(g)705
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)7.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途フォーム材の接着、固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着
長さ(m)50
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途油面
主なワークパーツ
1箱(12巻)
¥101,900
税込¥112,090
7日以内出荷
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に
伸び(%)203
体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014
引張強度(N)40.2/19mm
巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36
耐電圧(kV)3.5/min
テープ強度が強靭なため、テープがちぎれ難く再はく離性にすぐれています。再はく離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能にすぐれています。VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面接着テープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。住宅機器、自動車内装材の接着用。リサイクル解体を要する用途に適しています。
仕様50×20
幅(mm)50
長さ(m)20
基材不織布
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.5
1箱(18巻)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード