カテゴリ

  • テープ(10)
    • 表面保護材(2)
    • 安全保護テープ(6)
    • ビニールテープ(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(31)
  • スミロン(4)
  • TRUSCO(91)
  • 3M(スリーエム)(77)
  • SP scienceware(1)
  • もりや産業(1)
  • カネロン化学(2)
  • 日東エルマテリアル(26)
  • ニトムズ(26)
  • メディアカバーマーケット(6,245)
  • エスコ(185)
  • エレコム(158)
  • RS PRO(138)
  • 日本緑十字社(76)
  • ユニット(46)
  • コンバテックジャパン(45)
  • SUSUMU(39)
  • クロダルマ(33)
  • CoolHeat(30)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(4)
  • 75(4)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 500(2)
  • 1020(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(2)
  • 0.063(1)
  • 0.117(1)
  • 0.16(3)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
特長
  • その他(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途滑り止め用(3)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(3)
基材
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
  • 塩ビ(1)
アクリル系・アルミ箔・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 50(4)
  • 100(1)
5・10・20・50・100
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護テープ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT日東電工
49,980税込54,978
1巻ほか
21日以内出荷から30日以内出荷
総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明日東電工
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。クリア
ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工ビニールテープ NO.2100STVH 黒日東電工
32,980税込36,278
1箱(10巻×20パック)
当日出荷
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0243質量(g)600主な用途表示・安全用
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 青日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0242質量(g)600主な用途表示・安全用
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0245質量(g)600主な用途表示・安全用
表面保護シート SPVテープ 水系粘着 日東電工表面保護シート SPVテープ 水系粘着日東電工
18,980税込20,878
1巻
取扱停止中
低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。 粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。 環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。ライトブルー長さ(m)100厚さ(mm)0.06基材ポリエチレン粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25
素足用アンチスキッドテープ(クリア) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(クリア)日東電工
4,290税込4,719
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般)質量(g)195主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)272引張強度(N/10mm)10.9
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)日東電工(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら