「塗装 マスキングテープ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)64.2
巻戻し力(N/18mm)5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)0.1
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)5.2
引張強度(N/18mm)76.4
巻戻し力(N/18mm)5.6
1箱(10mm×120巻)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。
紙切れやのり残りもほとんどありません。
基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング
テープ厚さ(mm)0.1
引張強度(N/18mm)70
巻戻し力(N/18mm)3.1
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。
車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。
Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/18mm)75
巻戻し力(N/18mm)6
優れた直線性。
はがす時にほとんど切れません。
のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ
テープ厚さ(mm)0.1
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など
色ホワイト
基材発泡硬質ポリオレフィン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.2
粘着剤ゴム系
主な用途建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ6 2000
粘着タイプ強粘着
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
色ホワイト
基材不織布
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤無溶剤型アクリル系
主な用途建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ6 1987
粘着タイプ強粘着
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。
作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
関連キーワード