テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定など
色ホワイト
基材発泡硬質ポリオレフィン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.2
粘着剤ゴム系
主な用途建築塗装用
2018年トラスコ掲載ページ6 2000
粘着タイプ強粘着
関連キーワード