6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

取付方式固定脚 電源単相 回転方向負荷側から見て反時計方向 高度(m)1000以下 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH)90以下 防塵・防滴IP22 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源三相 定格S1(連続) 適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス120(E) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP44 連結方式直結・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
当日出荷