広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番362-1154
質量(g)500
粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。
厚さ(mm)0.5
引張強度(N/25mm)141.27
粘着力(N/25mm)21.6
1巻
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
多用途用両面接着テープです。
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。
UL969を取得しています。
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
トラスコ品番377-6841
質量(g)100
引張強度(N/19mm:参考値)11.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色ピンク
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.126
基材ポリオレフィン
伸度(%)190
粘着剤アクリル系
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)13.40
粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)3.04
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。
被着材の素材金属
主なワークパーツ
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。
テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。
金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。
RoHS指令10物質を使用しておりません。
Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定
携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定
リサイクル解体を要する用途
粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)
再剥離可
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。
初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用
厚さ(mm)0.17
180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7
適合用途粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様UL969取得品
色ホワイト
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。
耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:不織布、粘着材:アクリル系
厚さ(mm)0.17
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。
トラスコ品番384-7891
材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム
幅(mm)20
厚さ(mm)0.5
色黒
質量(g)100
長さ(m)10
引張強度(N/10mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥389
税込¥428
当日出荷
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。
このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。
幅(mm)20
長さ(m)50
適合用途油面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用しており、他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。
材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.06
支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。
用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ
材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力7.75N/10mm
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。
トラスコ品番377-7057
粘着力(N/10mm)4.1
粘着力(N/20mm)8.3
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1巻
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。
材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系
厚さ(mm)0.13
色ホワイト
長さ(m)30
粘着力(N/10mm)4.4
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。
べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワークパーツ
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。
仕様手で切断可能
材質【基材】不織布【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)8
OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途油面
主なワークパーツ
1箱(12巻)
¥101,900
税込¥112,090
7日以内出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した耐熱性に優れた両面テープです。
1面(シリコーン系粘着剤) : シリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。
2面(アクリル系粘着剤) : 金属板・プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。
耐熱性に優れる。
用途シリコーンゴムの接着
シリコーンコート面への接着
幅(mm)50
厚さ(mm)0.085
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
関連キーワード