カテゴリ
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- SMC(89)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- ニッサン(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(3)
- スバル(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- タカノ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 倉敷化工(1)
- CKD(1)
- 東芝(1)
- トップ工業(1)
- HORIBA(1)
- チャンピオン(1)
- アイシン精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「21-10y」の検索結果

電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S
日東電工(旧:Permacel)¥17,980税込¥19,7781箱(110巻)50日以内出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事に。機械工具の絶縁用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応