カテゴリ
- テープ(6)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「973ul-s」の検索結果

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,198~税込¥7,918~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥59,980~税込¥65,978~1箱(18巻)ほか22日以内出荷用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機、複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。耐熱マスキング。材質PTFE+ガラスクロス厚さ(mm)0.13色ベージュ長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ 973ULS
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981個欠品中テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。厚さ(mm)0.13長さ(m)10