カテゴリ
- テープ(4)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- BIGM(丸山製作所)(320)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KANON(中村製作所)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- ケンツメディコ(1)
- イリヤコスメティクス(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「no31b」の検索結果
特価

ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50
日東電工(旧:Permacel)¥68,980~税込¥75,878~1箱(66巻)ほか33日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。色透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥58,980税込¥64,8781箱(72巻)30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。トラスコ品番678-8788材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)29厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94引張強度(N/10mm)61テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
日東電工(旧:Permacel)¥52,980~税込¥58,278~1箱(72巻)ほか30日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053色透明長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.94テープタイプ切断にはカッターが必要