曜日別特売

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B - 日東電工(旧:Permacel)

電気絶縁性に優れています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。

用途
トランス・コイルの電気絶縁用。
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.053
色
透明
使用温度範囲(℃)
-30℃~120℃
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着力(N/10mm)
2.94
テープタイプ
切断にはカッターが必要
全9種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
引張強度(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0252438831B-75-2528501箱(72巻)678-87092861
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
0252920931B-75-2523501箱(96巻)679-04112361
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
0253051231B-75-2531501箱(72巻)681-71653161
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
0253422231B-75-2521501箱(96巻)678-87702161
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
0253515031B-75-2522501箱(96巻)678-87352261
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
0253664731B-75-2520501箱(120巻)678-87482061
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
0253719831B-75-2524501箱(96巻)681-71492461
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
0253948131B-75-2518501箱(120巻)679-03971860.5
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
0254042731B-75-2526501箱(72巻)678-87502661
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする