カテゴリ
- テープ(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- ラクテム(20)
- Pico Technology(19)
- 日本船具(8)
- 東芝(5)
- アマノ[事務用品/清掃用品](4)
- BROADCOM(4)
- ノーブランド(2)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- onsemi(2)
- 武藤工業(2)
- アズワン(1)
- オリンパス(1)
- ニトムズ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- プラチナ万年筆(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BOURNS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ns-5000」の検索結果
特価

再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥27,980~税込¥30,778~1箱(36巻)ほか24日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥38,980~税込¥42,878~1箱(90巻)ほか24日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥32,980税込¥36,2781巻25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番450-2589材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色ホワイトテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/10mm)8テープ長さ(mm)20000RoHS指令(10物質対応)対応