日東電工(旧:Permacel)
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564629
5000NS17X50
1箱(68巻)
450-0939
50000
17
50
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
代引不可
02564812
5000NS600X50
1箱(2巻)
450-0919
50000
600
50
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
代引不可
02565591
5000NS30X50
1箱(40巻)
450-2539
50000
30
50
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
代引不可
02565792
5000NS18X50
1箱(64巻)
450-0918
50000
18
50
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
代引不可
02566038
5000NS06
1箱(198巻)
450-5655
20000
6
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
代引不可
02566519
5000NS13
1箱(90巻)
450-0984
20000
13
20
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください