再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS - 日東電工(旧:Permacel)

強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。

用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
全34種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025212385000NS11X501箱(108巻)450-0940500001150
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025212905000NS091箱(132巻)450-572520000920
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
025213875000NS750X501巻450-41315000075050
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
025214125000NS1501箱(6巻)450-09562000015020
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
025219385000NS181箱(66巻)450-5663200001820
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025234695000NS601箱(18巻)450-4138200006020
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
025247115000NS071箱(168巻)450-415920000720
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
025250525000NS2001箱(6巻)449-94082000020020
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
025255515000NS16X501箱(72巻)450-0929500001650
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
025256395000NS751箱(12巻)450-0986200007520
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025258405000NS6001箱(2巻)449-94102000060020
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025264365000NS150X501箱(8巻)449-93705000015050
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
025268905000NS121箱(96巻)450-2505200001220
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025271885000NS2501箱(4巻)450-09062000025020
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
025273285000NS3001箱(4巻)450-41482000030020
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025276605000NS801箱(12巻)450-0930200008020
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
025284395000NS900X501巻450-24875000090050
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
025285095000NS141箱(84巻)450-0964200001420
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025287375000NS111箱(108巻)450-2506200001120
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
025302165000NS800X501巻450-41375000080050
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
025305825000NS60X501箱(20巻)450-2521500006050
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
025306275000NS8001巻450-25242000080020
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
025309075000NS75X501箱(16巻)450-5649500007550
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
025310565000NS081箱(150巻)449-932920000820
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
025312665000NS7001巻450-09682000070020
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
025318515000NS250X501箱(4巻)450-40905000025050
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
025333125000NS9001巻450-25202000090020
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025349495000NS701箱(12巻)450-2528200007020
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
025352385000NS19X501箱(60巻)450-5684500001950
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
025366295000NS191箱(60巻)450-4168200001920
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
025375395000NS700X501巻450-41135000070050
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
025378895000NS1000X501巻450-255650000100050
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
025394205000NS4001箱(3巻)450-24942000040020
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
025397525000NS171箱(66巻)450-1003200001720
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする