パイプ形状ストレート
長さ(m)1
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
メッシュ20
保温効果があり、不燃材料です。表面にアルミガラスクロスを張りつけています。パイプカバータイプ(筒状)で、自由蝶番式です。アルミガラスクロス箔に両面テープがついていますのでワンタッチで止めることができます。必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
材質ステンレス
メッシュ40
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
保温効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロスを張りつけています。
パイプカバータイプ(筒状)で、自由蝶番式です。
アルミガラスクロス箔に両面テープがついていますのでワンタッチで止めることができます。
必要寸法にカット後使用してください。
外径(Φmm)129
全長(mm)1000
内径(Φmm)89
タイプ二つ割りタイプ
肉厚(mm)20
使用温度(℃)250以下
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
ボルト穴径(Φmm)11
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ60度曲げ
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)200
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
厚さ(mm)4
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
高さh(mm)4
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)
寸法L1(mm)45
肉厚(mm)23
寸法L2(mm)111
ボルト穴数4
材質ステンレス
適合マフラー・パイプ用
寸法L1(mm)58
肉厚(mm)12
寸法L2(mm)66
寸法B2(mm)41
寸法B1(mm)34
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質鉄製
形状小判型
全長(mm)180
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状クランク型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ