付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
メッシュ20
材質ステンレス
メッシュ40
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ60度曲げ
ボルト穴径(Φmm)11
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
材質クッションゴム
タイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)
寸法L1(mm)45
肉厚(mm)23
寸法L2(mm)111
ボルト穴数4
付属品スプリングワッシャ・ナット(各2個)
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
肉厚t(mm)1.6
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)200
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
厚さ(mm)4
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
材質ステンレス製(SUS304)
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
パイプ形状S型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
高さh(mm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ