パイプ形状ストレート
長さ(m)1
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
パイプ形状L型90度曲げ
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2
全長L2(mm)290
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。
表面材はアルミクラフト紙を使用。
2つ割りで自由蝶番式。
アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。
必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
材質ステンレス製(SUS304)
ホース用クランプにも使用できます。
ホース用クランプにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
架台への固定が可能です。
材質ステンレス
厚さt(mm)2
ボルト穴径(Φmm)11
締め付け幅(mm)25
適合マフラー・パイプ用
寸法L1(mm)58
肉厚(mm)12
寸法L2(mm)66
寸法B2(mm)41
寸法B1(mm)34
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード