パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)200
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ60度曲げ
材質鉄(アルミメッキ管)
全長(m)1
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)500
付属品エキスパンドとスリット付き・クランプ付き(2個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(m)1
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
セット内容クランプ付き(2個)
タイプエキスパンド、スリット付き
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)140
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
パイプ形状クランク型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状異径ジョイント
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状120度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)200
仕様エキスパンド、スリット付き(片側)
付属品クランプ付き(1個)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)100
肉厚t(mm)1.6
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)
付属品クランプ付き(2個)
パイプ形状150度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
パイプ形状S型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状クランク型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)
付属品クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.3
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)140
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)42.7
内径B1(Φmm)39.5
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
肉厚t(mm)1.6
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
関連キーワード
1
2
次へ