仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
肉厚t(mm)1.6
内径に重要な商品(電線・配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
全長寸法は1mです。
材質ステンレス製(SUS304)
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)100
肉厚t(mm)1.6
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)
付属品クランプ付き(2個)
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
付属品ガスケット三角型(純正番号:17451-78061)×1 ボルト(純正番号:90119-10817)×3
主な適合純正品番17406-78511 17406-78300 17406-78301 17406-78310 17406-78311 17406-78320 17406-78321 17406-78370 17406-78371 17406-78380 17406-78381
メーカー日野・トヨタ
主な適合車種デュトロ・ダイナ
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード