保温効果があり、不燃材料です。表面にアルミガラスクロスを張りつけています。パイプカバータイプ(筒状)で、自由蝶番式です。アルミガラスクロス箔に両面テープがついていますのでワンタッチで止めることができます。必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等
全長(mm)1000
保温効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロスを張りつけています。
パイプカバータイプ(筒状)で、自由蝶番式です。
アルミガラスクロス箔に両面テープがついていますのでワンタッチで止めることができます。
必要寸法にカット後使用してください。
外径(Φmm)129
全長(mm)1000
内径(Φmm)89
タイプ二つ割りタイプ
肉厚(mm)20
使用温度(℃)250以下
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード