耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに
材質不織布
主なワークパーツ
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に
ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に
シートマットの固定に
厚さ厚手
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。
質量(g)110
粘着力(N/10mm)8
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.25
引張強度(N/25mm)79.5
引張強度(N/10mm)68
粘着力(N/25mm)7.9
巻戻し力(N/25mm)12.8
カッター不要、手で簡単に切れます。
長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。
クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
用途養生シートの固定に。
木質フロア材への養生シート保持・固定に。
質量(g)120
主な用途床養生用
RoHS指令(10物質対応)対応
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。
主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用
引張強度(N/10mm)10.3
粘着力(N/25mm)5.9
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
透明薄手で目立たず、カット性に優れています。
POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)6.95
適合用途透明
主なワークパーツ
ゴム材料をラクラク接着。
用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。
クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。
質量(g)120
粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
こんなお得な商品も!

アルミテープ ブラック
モノタロウ
¥519
税込¥571
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)165
タイプつやなしタイプ
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm)14.5
こんなお得な商品も!

OPPテープ 超透明
モノタロウ
¥168
税込¥185
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。
透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。
袋の結束や紙箱の角の補修に。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)68.6
粘着力(N/25mm)7.0
巻戻し力(N/25mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/20mm)18.7
引張強度(N/20mm)29.4
特性防水
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。
質量(g)123
粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。
エクステリア建材等の装飾・補修に。
工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。
粘着力(N/25mm)20
引張強度(N/20mm)28.8
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。
塀、屋根など住居の補修に。
基材厚さ(mm)0.03
引張強度(N/25mm)270
粘着力(N/25mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

OPPテープ テープカッター付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
仕様テープ+カッター付
質量(g)255
タイプテープ+カッター付
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。
養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。
用途開口部(枠)の養生に
複雑な場所の養生に
住宅建設時の各種養生に
大切な荷物をキズから守る!!
梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心!
引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る!
作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
用途割れ物の保護に!
貴重品の保護に!
家具の保護・養生に!
内装の保護・養生に!
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)288
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
セパレータあり
特性気密防水、断熱性
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に
基材厚さ(mm)0.05
主な用途すき間シール用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。
質量(g)167
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/25mm)14.7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐候性
手で簡単に切れる。貼ってはがせる。
フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。
テープが強く、ひっぱっても切れにくい。
巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに
質量(g)122
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20
主な用途結束/仮止め
粘着タイプはがせる
直線も、曲線もきれいに接着。
用途ガラス、サッシなどの目地材充てん時のマスキングに。
紙管内径(mm)30
伸度(%)3.7
テープ厚さ(mm)0.09
引張強度(N/mm)25.0
耐熱温度(℃)10~80
引張強度(N/18mm)63.9
巻戻し力(N/18mm)0.9
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)2
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)10
特性気密防水
粘着剤つきの簡単施工。
さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。
質量(g)200
主な用途滑り止め用
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/25mm)14.2
引張強度(N/20mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ