はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
適度な柔らかさをもつプラスチックフォームで、衝撃を吸収・分散し、負傷部位を保護します。あらゆるスポーツ障害の予防に役立ちます。
アズワン品番65-9142-67
こんなお得な商品も!
マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
こんなお得な商品も!
両面テープ 一般用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に
写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに
材質不織布
主なワークパーツ
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に
粘着力(N/10mm)8.55
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。
クッション性に優れています。
貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。
ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
大切な荷物をキズから守る!!
梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心!
引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る!
作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
用途割れ物の保護に!
貴重品の保護に!
家具の保護・養生に!
内装の保護・養生に!
A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
質量(g)170
主な用途補修用
粘着力(N/10mm)11.39
粘着力(N/25mm)28.48
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
入園・入学グッズは、「子供が好きな布で作ったカバンを持って、楽しく通園・通学してほしい!」だけど、ミシンは家庭科の授業以来でニガテ、、、というお母さんのために誕生した製品です。
テープを貼ってアイロンするだけのカンタン制作。
ドライクリーニング・洗濯OK(洗濯ネット使用)なので、洗濯が必要なグッズにも安心して使えます。
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/PET
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.26
家具や建具の戸あたり音を静かに
狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
家具や建具の傷防止に
接着力17.5N/25mm
基材厚±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7497
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)12
タイプ極細・薄手
材質テープ部/ポリオレフィンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)7
寸法(幅Wmm×長さLm)25×7
アズワン品番8-8706-02
1箱(12巻)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1箱(100巻)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
ミシン目加工により、作業性が向上。3mmピッチのミシン目加工により、きれいに切ることができます。剥離時の刺激を軽減して角質層を守る、優肌ゲル粘着剤を使用
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)7
1箱
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!
気密パッキンテープ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
貼ったあとが目立たない薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に
家具や建物のキズ防止に
接着力:17.5N/25mm
基材厚:1.5±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7501
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)21
タイプ薄手
1セット(100個)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。
材質レーヨン、不織布
厚さ(mm)1.5
色グレー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)10
厚さ(mm)5
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。化粧箱タイプです。3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。剥がすときの痛みを和らげます。通気性にすぐれています。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)25×7
アズワン品番7-9270-12
1箱(12巻)
¥4,538
税込¥4,992
当日出荷
優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。清潔感のある白色タイプ。3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。剥がすときの痛みを和らげます。通気性にすぐれています。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)25×7
アズワン品番7-9262-12
1箱(12巻)
¥4,538
税込¥4,992
当日出荷
優肌絆シリーズのベストセラー、肌色タイプの不織布テープ。不織布素材のソフトな風合いで通気性に優れ、手で容易にカットできます。皮膚の凸凹になじんで密着するゲル状の粘着剤を使用。
1箱
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タテ・ヨコ伸縮、撥水・速乾性を備えた全方向伸縮の粘着包帯です。ウェーブ塗工により通気性・透湿性が良いです。皮膚に刺激の少ない粘着剤を採用。ハサミでカットしやすいライン入り(50mm間隔)剥離紙です。
材質基材/伸縮性ポリエステル布、粘着剤/アクリル系
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
皮膚を保護するために、粘着テープの下巻きとして使用します。とくに皮膚アレルギーの方、テーピング頻度の高い方に適しています。
アズワン品番65-8736-26
スイマーのためのテーピングテープ。水中の競技はもちろん、雨の日のプレーにも使用できます。縦・横、全方向に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィット。薄くて張力が強く、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます
仕様●サイズ:25mm×5m●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系
アズワン品番65-9143-29
1箱(2巻)
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
スイマーのためのテーピングテープ。水中の競技はもちろん、雨の日のプレーにも使用できます。縦・横、全方向に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィット。薄くて張力が強く、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます
仕様●サイズ:38mm×5m●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系●入数:(2巻入/箱)×20箱
アズワン品番65-8736-22
1ケース(20箱×2巻)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スイマーのためのテーピングテープ。水中の競技はもちろん、雨の日のプレーにも使用できます。縦・横、全方向に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィット。薄くて張力が強く、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます
仕様●サイズ:25mm×5m●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系●入数:(2巻入/箱)×30箱
アズワン品番65-8736-21
1ケース(30箱×2巻)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スイマーのためのテーピングテープ。水中の競技はもちろん、雨の日のプレーにも使用できます。縦・横、全方向に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィット。薄くて張力が強く、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます
仕様●サイズ:38mm×5m●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系
アズワン品番65-9143-30
1箱(2巻)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
スイマーのためのテーピングテープ。水中の競技はもちろん、雨の日のプレーにも使用できます。縦・横、全方向に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィット。薄くて張力が強く、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます
仕様●サイズ:50mm×5m●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系●入数:(1巻入/箱)×30箱
アズワン品番65-8736-23
1ケース(30巻)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
スイマーのためのテーピングテープ。水中の競技はもちろん、雨の日のプレーにも使用できます。縦・横、全方向に伸びるので、屈曲部にもやさしくフィット。薄くて張力が強く、関節の制限や筋肉のサポートなど幅広く使用できます
仕様●サイズ:75mm×5m●基材・粘着剤:ポリエステル不織布・アクリル系●入数:(1巻入/箱)×20箱
アズワン品番65-8736-24
1ケース(20巻)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
足首のねんざ予防やアイシングの固定、圧迫に使用されるスポーツバンテージ
仕様●サイズ:75mm×4.5m●基材:綿布
アズワン品番65-9143-31
1箱(12巻)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード