11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番389-1810 材質ポリカーボネート 質量(g)660 寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30 テープ厚さ(mm)4.5
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。 材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 長さ(mm)2000 幅(mm)60 厚さ(mm)4.5 長さ(m)2
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
1巻(10m)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。 凹凸ガラスやスリガラスにも対応。
用途結露防止に。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)4.5 トラスコ品番441-7607
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。 材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 長さ(mm)4000 幅(mm)30 厚さ(mm)4.5 長さ(m)4
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。 凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。 本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。 結露・カビの防止に。 壁・床の腐食防止に。
仕様●色:シルバー●幅(mm):30●厚さ(mm):4.5●長さ(m):10●材質/仕上:基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤●原産国:中国●コード番号:441-7640 アズワン品番67-9229-89
1個
1,798 税込1,978
欠品中

凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm)0.02 耐熱温度(℃)80 引張強度(N/25mm)660 粘着力(N/25mm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小物やカレンダーに最適。スペアテープ付。取りつけられる所。・凹凸のないなめらかな面柱、板壁、化粧合板、木質新建材、タイル、ガラス、モルタル、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面。使用できない所。・落下や取りつけ面破損のおそれがありますので、以下の場所でのご使用は避けてください。・凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面、センイ壁(布面)、壁紙、砂壁、土壁、コンクリート、はがれやすい塗装面。・フッ素コート(防汚加工)などの表面処理された面。・曲面、球面。・屋外、浴室などの水がかかる所。・直射日光のあたるガラス。・火気付近、40度以上の高温になる所
材質本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム 外形寸法(cm)約1×0.31×1.8
1セット(15個)
999 税込1,099
当日出荷

グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。スモークフィルムが太陽光を遮断します。空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。光を通過するので真っ暗になりすぎません。
用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。 付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール 適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99% トラスコ品番699-3686 材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)2 グレースモーク
1個
2,798 税込3,078
当日出荷