カテゴリ

  • テープ(20)
    • 安全保護テープ(1)
    • 補修・シーリングテープ(8)
    • 建築用テープ(1)
    • 両面テープ(9)
    • ビニールテープ(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(10)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • 日東エルマテリアル(15)
  • エスコ(127)
  • 3M(スリーエム)(106)
  • ニチバン(5)
  • ニトムズ
  • まつうら工業(6)
  • テサ (tesa)(15)
  • ユニット(8)
  • ダイヤテックス(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 用途
    保護用(3)
  • 用途
    固定・仮止め用(1)
  • 用途
    塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途
    滑り止め用(1)
  • 用途
    粗面用(1)
  • 用途
    補修用(3)
  • 用途
    隙間用(1)
  • 12(1)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 38(1)
  • 50(12)
  • 75(4)
  • 100(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(5)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(3)
  • 耐候(5)
  • 耐水(4)
  • 耐熱(1)
  • 超強力(3)
  • 防水(5)
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.08(2)
  • 0.1(3)
  • 0.12(1)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 1.2(2)
  • テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 18(1)
  • アクリル系(4)
  • アルミ箔(6)
  • ゴム系(2)
  • ステンレス箔(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(4)
  • 紙系(2)
  • 色
    イエロー(1)
  • 色
    クリア(1)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    グレー(3)
  • 色
    シルバー(4)
  • 色
    ブラウン(1)
  • 色
    ブラック(6)
  • 色
    ベージュ(1)
  • 色
    ホワイト(3)
  • 色
    レッド(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(13)

「屋外用 テープ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(22件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
厚手アルミテープ ニトムズ厚手アルミテープニトムズ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
配管保護テープ No.303 ニトムズ配管保護テープ No.303ニトムズ(25件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
防水用 強力両面テープ ニトムズ防水用 強力両面テープニトムズ(41件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ厚手ステンレステープ(P-12)ニトムズ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)18.7引張強度(N/20mm)29.4特性防水
屋外用防水すきまテープ ニトムズ屋外用防水すきまテープニトムズ(17件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
強力両面テープブチルゴム ECO ニトムズ強力両面テープブチルゴム ECOニトムズ
3,798税込4,178
1巻ほか
予約販売
最大の特徴である”ブチルゴム発泡基材”を使用<br />屋外使用可能!<br />合板・ベニヤの仮止めや固定補助に
材質【基材】ブチルゴム発泡体【粘着剤】アクリル系(無溶剤)
防災反射テープ ニトムズ防災反射テープニトムズ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
光りがあたるとその光りを元の光源に向けて反射します。<br />耐候性に優れ、屋外でも使用できます。<br />ヘルメットや自転車のドロよけなどの曲面にもよくなじみます。<br />粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途自転車、乳母車、三輪車の走行目印。<br />ランドセル、ゴム長ぐつ、傘、ヘルメット、など夜間の安全サイン。取付け方法貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)材質アクリル系樹脂・ガラス球・アルミ質量(g)17テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.16粘着力(N/50mm)23
強力両面テープ(防水用) ニトムズ強力両面テープ(防水用)ニトムズ(7件のレビュー)
439税込483特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
超強力両面テープ 粗面用 ニトムズ超強力両面テープ 粗面用ニトムズ(10件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
合板やベニヤ板、ブロック塀などの粗面への固定用
用途金属・タイルなどの粗面・凹凸面への接着固定に
ペイント防水アルミテープ ニトムズペイント防水アルミテープニトムズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
サドル・シート補修テープ ニトムズサドル・シート補修テープニトムズ(8件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。 こすれに強く、はがれにくいです。 UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修にトラスコ品番793-0844幅(mm)75厚さ(mm)0.1サイズ0.1mm×75mm×90cm質量(g)26長さ(m)0.9主な用途補修用
ペイントアルミテープ ニトムズペイントアルミテープニトムズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。<br />使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。<br />耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。<br />凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。<br />手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。質量(g)167基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープニトムズ(2件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
スベリ防止テープ ニトムズスベリ防止テープニトムズ
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
粘着剤つきの簡単施工。 さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
用途コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。質量(g)200主な用途滑り止め用
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14 ニトムズ強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14ニトムズ(13件のレビュー)
629税込692
1巻ほか
当日出荷
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。<br />粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。<br />柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。<br />防水シート内装材の接着。<br />サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
強力両面テープ壁面用 ニトムズ強力両面テープ壁面用ニトムズ
43,980税込48,378
1箱(100巻)
3日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
強力両面テープ防水用 ニトムズ強力両面テープ防水用ニトムズ
329税込362
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
ハイパージョイント AH-9008 ニトムズハイパージョイント AH-9008ニトムズ
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。 柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。 耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。 各種建材・住設部品の接着・固定に。質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ超強力適合用途耐熱主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
超強力両面 AH9012 ニトムズ超強力両面 AH9012ニトムズ(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合 柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します 耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に 自動車用外装部品の接着・固定に質量(g)220粘着力(N/10mm)22粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
はがせるフック ミニ 徳用 ニトムズはがせるフック ミニ 徳用ニトムズ
999税込1,099
1セット(15個)
当日出荷
小物やカレンダーに最適。<br />スペアテープ付。<br />取りつけられる所<br />・凹凸のないなめらかな面柱、板壁、化粧合板、木質新建材、タイル、ガラス、モルタル、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面<br />使用できない所<br />・落下や取りつけ面破損のおそれがありますので、以下の場所でのご使用は避けてください。<br />・凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面、センイ壁(布面)、壁紙、砂壁、土壁、コンクリート、はがれやすい塗装面<br />・フッ素コート(防汚加工)などの表面処理された面<br />・曲面、球面<br />・屋外、浴室などの水がかかる所<br />・直射日光のあたるガラス<br />・火気付近、40度以上の高温になる所
材質本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム外形寸法(cm)約1×0.31×1.8
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら