「強力テープ 黒」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
ゴム材料をラクラク接着。
用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。
クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。
質量(g)120
粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
多用途補修テープです。ゴム系粘着で強力粘着です。ポリエチレンフィルム表面加工で水に強いです。ハサミやカッターを使わず手で簡単に切れます。防水加工綿布採用のタフなテープです。破損時の応急処置。シート類の仮固定。破れ等、水漏れ、ダクトの補修。梱包・結束などに。凸凹面やシリコーン・撥水処理等の特殊処理された面にはつかないことがあります。完全防水テープではありません。
カーペット・マット・ベッドのおそうじに。すじ塗強力粘着タイプ。片手でサッと取り出せて便利。ガタゴトしないミシン目入り。本体と粘着テープのセット。カーペット、マット、ソファー、ベッドの髪の毛や、花粉、ダニがとれる。
テープ幅(mm)約160×60周巻
材質テープ:すじ塗粘着加工紙グリップ・ケース:ABS樹脂
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/約17.2×8.5×12.7
適合用途カーペット
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード