「水 漏れ 補修 テープ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
質量(g)170
主な用途補修用
粘着力(N/10mm)11.39
粘着力(N/25mm)28.48
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。
ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
ブルーシートの破れを簡単補修できます。
キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。
ゴミ袋の封口。
ダンボールの封緘
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に
材質はくり紙/紙
タイプブチルタイプ
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
洗面台のコーナー部の折り目のついた粘着テープと防水シーラント併用した水漏れ防止補修テープです。
用途洗面台のコーナー部の水漏れ補修に。
材質塩化ビニル樹脂成型品
幅(mm)30
色白/灰(シーラント)
長さ(m)2
寸法(幅Wmm×長さLm)【防水シーラント】10×1
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
すき間とひび割れをピッタリふさぐ、丈夫で貼りやすい粘着アルミテープです。コーナー部にも貼りやすい広幅70mmタイプです。作業に便利な密着用ヘラ付です。
用途ゴミ容器やポリバケツの簡易補修。スチール製品の水漏れ補修などに。
材質軟質アルミニウム
幅(mm)70
厚さ(mm)0.1
色シルバー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/20mm)18.7
引張強度(N/20mm)29.4
特性防水
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)100
伸度(%)550
引張強度(N/10mm)15.5
セパレータなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミテープ ブラック
モノタロウ
¥519
税込¥571
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)165
タイプつやなしタイプ
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm)14.5
多用途補修テープです。ゴム系粘着で強力粘着です。ポリエチレンフィルム表面加工で水に強いです。ハサミやカッターを使わず手で簡単に切れます。防水加工綿布採用のタフなテープです。破損時の応急処置。シート類の仮固定。破れ等、水漏れ、ダクトの補修。梱包・結束などに。凸凹面やシリコーン・撥水処理等の特殊処理された面にはつかないことがあります。完全防水テープではありません。
アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。
質量(g)167
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/25mm)14.7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐候性
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に
基材厚さ(mm)0.05
主な用途すき間シール用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/25mm)14.2
引張強度(N/20mm)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05)
1巻長さ(m)10
引張強度(N/25mm)108.7
粘着力(N/25mm)23.3
特性防水
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
使用温度範囲10~80℃
引張強度98.1N/20mm
耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。
凹凸面や曲面にもぴったりフィット。
環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水・補修に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
主な用途隙間用
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)21.0
特性耐水性、耐候性
簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に
基材厚さ(mm)0.03
主な用途すき間シール用
引張強度(N/10mm)25.6
粘着力(N/25mm)13.7
基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。
用途流し台など水廻りのすき間シールに
金属屋根、外壁などの防水・補修に
空調ダクトの補修に
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10
特性耐候性
1箱(30巻)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。
しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。
建築現場の多様なシーンで活躍します。
強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。
特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。
のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに
ボイド管のろ防止・固定に
排水マスのふたふさぎに
養生用ベニヤ板の固定に
主な用途多用途
特性耐候性、防水性、撥水性
粘着タイプ強粘着
関連キーワード