「現場掲示」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です 主な用途建材・塗装養生用 引張強度(N/10mm)33.6 特性柔軟性、手で切れる
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天面・側面でも取り付け可能なブランコ式で、今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプです。磁石面にズレ止め・傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×27×53 外寸法・幅(mm)31 外寸法・高さ(mm)53 外寸法・奥行(mm)27 仕様マグネット式 トラスコ品番304-1425 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)133 耐荷重(kg)2 フックブランコ 質量(g/個)22.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力
1箱(6個)
1,298 税込1,428
当日出荷

しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。 引張強度(N/25mm)178 粘着力(N/25mm)9.5 引張強度(N/18mm)186.3 粘着力(N/18mm)7.55 巻戻し力(N/18mm)5.59 巻戻し力(N/25mm)6.3 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など 適合用途低VOC、粗面
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。 H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。 H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。 H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます
材質(本体)ABS樹脂・ネオジム磁石 材質(フック)ステンレススチール
1袋(2個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面・ザラザラ面にしっかり接着。 粗面接着性にすぐれた粘着剤を採用しています。初期接着性・低温接着性にすぐれています。 テープに厚みがあり段差吸収性にすぐれます。 基材に柔軟性にすぐれた特殊ポリオレフィン系フォームを採用。 テープ基材に厚みがあり、段差吸収性にすぐれます。 VOC(揮発性有機化合物)不使用。 厚生労働省指定のVOC(揮発性有機化合物)を使用していません。
用途屋内の凹凸面への小物の接着に最適。 木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定に。 各種住宅内装材の仮固定に。 質量(g)140 粘着タイプ超強力 適合用途低VOC、粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。 質量(g)350 伸度(%)10.9 テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)10~60 引張強度(N/18mm)67.2 巻戻し力(N/18mm)4.4
1パック(6巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です。掛けやすいL字フックタイプです。強力ネオジム磁石採用しています。ズレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82 外寸法・幅(mm)52 外寸法・高さ(mm)82 外寸法・奥行(mm)48 仕様マグネット式 トラスコ品番327-5701 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール 質量(g)97 耐荷重(kg)7 フックブランコ 特性超強力
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。
用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。 テープ厚さ(mm)0.1
1巻
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×48×82 外寸法・幅(mm)52 外寸法・高さ(mm)82 外寸法・奥行(mm)48 材質(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)防錆処理鉄線 仕様マグネット式 トラスコ品番327-5922 質量(g)410 耐荷重(kg)7 フックブランコ 質量(g/個)102.5 特性超強力
1パック(4個)
3,598 税込3,958
当日出荷

砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマスキング用に最適です。特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途粗面サイディングボード用目地材・シーリングのマスキング。 質量(g)222 テープ厚さ(mm)0.1
1パック(7巻)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)