ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定に。
塗装鋼板への接着に。
質量(g)140
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
小物やカレンダーに最適。スペアテープ付。取りつけられる所。・凹凸のないなめらかな面柱、板壁、化粧合板、木質新建材、タイル、ガラス、モルタル、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面。使用できない所。・落下や取りつけ面破損のおそれがありますので、以下の場所でのご使用は避けてください。・凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面、センイ壁(布面)、壁紙、砂壁、土壁、コンクリート、はがれやすい塗装面。・フッ素コート(防汚加工)などの表面処理された面。・曲面、球面。・屋外、浴室などの水がかかる所。・直射日光のあたるガラス。・火気付近、40度以上の高温になる所
材質本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム
色白
外形寸法(cm)約1×0.31×1.8
1セット(15個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード