4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約90 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1袋(8kg)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
用途下・中塗り用 淡クリーム 使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。 タイプ硬化型 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
1袋(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約120 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1袋(8kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

各種下地材のV目地(深溝)の処理や不陸調整用。粘性が少なくヘラ伸びが良く、表面性が良好です。下パテやクロスとの接着性が良く、防カビ性に優れています。上塗り用。反応硬化型。
硬化時間(分)約60 危険物の類別非危険物 特性防カビ
1袋(8kg)
3,500 税込3,850
6日以内出荷