5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニットーVパテBOX60
特殊骨材の配合により、肉ヤセが少なく、また乾燥が早いのも特徴です。 ヘラ(コテ)伸びが良好であるため野丁場での作業に最適です。 灰白色なので、下塗がわかりやすい。 盛り付けやすく、深穴施工等に適しています。
用途下塗専用 灰白色 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型 主成分β石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)5~6
1箱(5kg×4袋)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ニットーエース90
下塗りタイプのスタンダード品です。 骨材は細かく、従来品に比べてザラツキ感が少ない。 Α石膏系のため、強固なパテ面になります。 ヘラ(コテ)のすべりが良く、上塗りパテと付着が良好です。
用途下塗り専用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型90分 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)150(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)4.6~5
1袋(8kg)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

灰白色なので、下・中塗りがわかりやすい。骨材が入っていないので、ザラツキ感がなく軽快な施工性(作業性)です。粘性が少なく、ヘラ(コテ)伸びが良好で、野丁場等の作業に適しています。下・中塗りタイプですが、肉ヤセが少ないです。下地及び上塗パテの付着性が良好です。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。 長さ(m)30 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.2 厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
6,498 税込7,148
翌日出荷

ニットーGFネット
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。 長さ(m)90 テープ幅(mm)91 テープ厚さ(mm)0.2 厚さ×幅W(mm)0.2×91
1巻
36,980 税込40,678
3日以内出荷