超速乾性。タックフリー30分。付着性に優れています。
ほとんどの素地に付着し耐久性を発揮します。
水系で無公害タイプ。
用途窓・ドア枠、敷居シール、その他耐久性の高い密封が必要な箇所、陶器タイル、人造大理石、積層材、ガラス、木材等に固着します。
危険物の類別非危険物
塗装間隔水系塗料:30分、溶剤系塗料:2時間
1箱(300mL×12本)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。
塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。
粒子が細かく、薄塗もできます。
効果が早く、短時間で下地調整ができます。
硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。
用途床材の不陸調整(モルタル、コンクリート、コンパネ等)
階段やコンクリート柱等の破損部の補修
床や窓枠廻りの穴埋め等
色グレー
特性耐水性
タイプ硬化型(20分・20℃)
主成分特殊セメント
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)0.54~0.62
関連キーワード