カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(24)
絞り込み
ブランド
  • ニットー
  • モノタロウ(6)
  • 3M(スリーエム)(58)
  • エスコ(51)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(29)
  • カーシーカシマ(27)
  • クラーク(24)
  • ビニプロ(24)
  • ニチバン(18)
  • ヤヨイ化学(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • コンツナ(16)
  • 広島(15)
  • KT(寺西喜)(15)
  • ニトムズ(12)
  • シライ(11)
  • ハイロジック(11)
  • コクヨ(10)
  • 日東工業(10)
  • プロスター(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「補強 テープ」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFネットエース ニットーGFネットエースニットー
6,498税込7,148
1巻
翌日出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
GFネット ニットーGFネットニットー
36,980税込40,678
1巻
3日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91
パワーメッシュ 100mm ニットーパワーメッシュ 100mmニットー
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.29テープ長さ(m)100材質高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)厚さ×幅W(mm)0.29×100
ふせ目地テープ50mm ニットーふせ目地テープ50mmニットー
53,980税込59,378
1箱(36巻)
3日以内出荷
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.8長さ(m)30
ふせ目地テープ30mm ニットーふせ目地テープ30mmニットー
54,980税込60,478
1箱(60巻)
3日以内出荷
テープ幅(mm)30テープ厚さ(mm)0.8長さ(m)30
内装気密テープ ニットー内装気密テープニットー
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
異種下地の継目補強テープ(糊付)です。
長さ(m)50テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.11厚さ×幅W(mm)0.11×50
スリムファイバー48 ニットースリムファイバー48ニットー
1,598税込1,758
1巻
予約販売
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×48
スリムファイバー36 ニットースリムファイバー36ニットー(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトメッシュスーパー35 ニットーソフトメッシュスーパー35ニットー
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)90
ジョイントガラステープ35 ニットージョイントガラステープ35ニットー
999税込1,099
1巻
5日以内出荷
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.2テープ長さ(m)90
ジョイントガラステープ ニットージョイントガラステープニットー
999税込1,099
1巻
3日以内出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
ファイバー60 ニットーファイバー60ニットー
1,398税込1,538
1巻
翌々日出荷
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×60
ニューファイバー60 ニットーニューファイバー60ニットー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
翌々日出荷
幅広(60mm幅)かつ薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。 ビス頭まで覆い隠すことで、より丈夫な下地が期待できます。
長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×60
ニットーノーエンビ コーナーガード (糊付) ニットーニットーノーエンビ コーナーガード (糊付)ニットー
29,980税込32,978
1箱(100本)
3日以内出荷
スタンダードタイプのコーナー補強材です。
用途下地補強用長さ(m)2.5テープ厚さ(mm)0.6辺(mm)25
ノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付 ニットーノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付ニットー
6,498税込7,148
1巻
3日以内出荷
出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。
用途下地補強用長さ(m)50テープ幅(mm)54テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なし ニットーノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なしニットー
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊なし ニットーノーエンビコーナー補強テープ 3列糊なしニットー
4,798税込5,278
1巻
3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付 ニットーノーエンビコーナー補強テープ 4列糊付ニットー
5,498税込6,048
1巻
当日出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
ノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付 ニットーノーエンビコーナー補強テープ 3列糊付ニットー
5,498税込6,048
1巻
6日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。 一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。 必要なだけハサミで簡単に切れます。 パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
スリムファイバーテープ(のり付) ニットースリムファイバーテープ(のり付)ニットー
1,898税込2,088
1巻
10日以内出荷
網目状感圧型糊付テープになっていますので、直接施工面に貼り付けできます。 薄型なので、パテ面のふくらみが目立ちにくくなります。引張り強度は従来のファイバーテープより強くなっています。
長さ(m)90仕様のり付テープ厚さ(mm)0.16
クロスジョイントSテープ 糊なし ニットークロスジョイントSテープ 糊なしニットー
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
クロスジョイントSテープ 糊つき ニットークロスジョイントSテープ 糊つきニットー
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
パワーメッシュ 50mm ニットーパワーメッシュ 50mmニットー
2,698税込2,968
1巻
3日以内出荷
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.29テープ長さ(m)100材質高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)厚さ×幅W(mm)0.29×50
NSコーナーガード (糊付) ニットーNSコーナーガード (糊付)ニットー
37,980税込41,778
1箱(100本)
3日以内出荷
亜鉛鉄板板製レール採用のコーナー補強テープです。
用途下地補強用幅(mm)(レール)12長さ(m)2.45テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)糊無:0.7/糊付:0.8厚さ×幅W(mm)糊無:0.7×54/糊付:0.8×50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら