使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む)
最大消費電力(W)17
印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)
使用環境温度(℃)-5~+40
メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1
カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
スリムな壁掛け式です。最下段にサブポケットが付いています。
関連キーワード