3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W)17 印字方式ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃)-5~+40 メモリ時間工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%)20~80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)2.1 カレンダー万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい 残業時数計算機能付き メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
仕様6欄印字 付属品サンプルカード2枚 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)18 表示方式液晶デジタル、アナログ時計 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む) 印字方式インパクトドット方式 使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事) 時計機能平均月差±15秒 インク赤黒2色リボン カレンダー万年(2099年12月31日まで) 適合リボンR-1/R-2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応
仕様4欄印字 付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード 消費電力(W)(最大)16、(待機時)3 電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz 本体質量(kg)1.6 表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず) 人数最大100人集計 印字方式インパクトドット方式 使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 色(本体)グレー&ライトガンメタリック インク黒1色リボン インターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s) カレンダー万年(2099年12月31日まで) 適合リボンP-1
1台
68,980 税込75,878
当日出荷