古紙100%。400mmピッチでミシン目あり。持ち運びに便利なサイズ。
用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として
材質古紙
幅(mm)320
色アソート
1巻長さ(m)150
質量(kg/本)2.5
坪量(g/m2)51.2
RoHS指令(10物質対応)対応
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質新聞古紙51.2((g/m2))
形状ロール
質量(kg)9.8(1本あたり)
色クラフト色
寸法538mm×350m
ミシン目有(400mm 間隔)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
41.8g/m2の薄口ボーガスペーパー。コストメリットがある商品です。
用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として
仕様ミシン目加工:400mm幅
材質新聞原紙41.8g/m2
形状ロールタイプ
色白色
寸法(mm×m)幅538×長さ350巻
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
薄口タイプで経済的。大量使いに最適です。
薄口ではありますが、しっかりとコシがあります。
用途段ボールの隙間埋め、皿など割れ物の梱包に。
坪量(g/m2)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目(mm)400
色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質マガジンペーパー51.2g/m2
形状シート
寸法(mm)350×480
色色込み
質量(g/包)1000
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質新聞古紙51.2g/m2
形状ロール
色クラフト色
質量(g/本)9800
寸法(mm×m)538×350
1箱(3本)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
関連キーワード