「小包」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
古紙100%。400mmピッチでミシン目あり。持ち運びに便利なサイズ。
用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として
材質古紙
幅(mm)320
色アソート
1巻長さ(m)150
質量(kg/本)2.5
坪量(g/m2)51.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製の防水仕様
中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています
粘着強度のある封かんテープ付
梱包も容易にできます
大量使いの100枚入り
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用
色クリア
ポリエチレン製の防水仕様
中身が透けにくく、個人情報が入った書類の発送にも適しています
粘着強度のある封かんテープ付
梱包も容易にできます
用途通販やネットショップ、フリマアプリの商品発送用
長さ(mm)320
幅(mm)220
色クリア
厚さ(μm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ寸法(mm)50
1パック(10枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。
材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン
色茶色
タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底
ベロ部分(mm)50
開封ミシン目付き。折るだけで簡単に組み立て可能。ネコポス対応サイズ
用途小物の発送用に
材質コートボール紙
長さ(mm)225
幅(mm)308
厚さ(mm)15
色ホワイト
坪量(g/m2)550
RoHS指令(10物質対応)対応
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタが無い為、サイズバリエーションよく使えます。
材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン
色茶色
タイプフラップ:無(封かんシール無)、マチ:船底
マチ(mm)50
地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。
用途商品発送用として
材質ポリエチレン
色グレー
環境対応生分解性原料
印刷環境対応マーク入
テープテープ付き
フィルム厚さ(μm)60
関連キーワード