カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エアージェイ
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: エアージェイのすべての商品
特価

iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷AGC(旭ガラス)社製ガラスを使用、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約40%カットするブルーライトカット仕様。表面硬度9H強化ガラスを採用、鋭利なものに当たっても傷がつきにくい。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れます。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面:AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1透過率(%)89表面硬度9Hブルーライトカット率40%ガラス厚(mm)0.33
iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル
エアージェイ¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するスーパークリア液晶保護ガラスパネル。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面-AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1対応機種iPhone17、iPhone16Pro透過率(%)93表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応
エアージェイ¥5,982~税込¥6,580~1台6日以内出荷安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581台当日出荷リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48色ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
PD20W急速パワフル充電器(USB-C+USB-A)
エアージェイ¥1,891税込¥2,0801台6日以内出荷PD20W対応(USB-C)でスマホはもちろん、タブレットの急速充電も可能。USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載。2台同時充電もOKです(2ポート同時使用時は15Wで分散)。USB-CポートはPPS規格対応で、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用し、スッキリ収納できるコンパクトサイズです。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)約41出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A) PPS:19.8W(Max) (3.3-11V/1.8A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×38×32入力AC100-240V50/60Hz 0.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
for Apple Watch充電器直付けType-C
エアージェイ¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷超軽量♪コンパクトで持ち運びに便利なAppleWatch直挿し充電アダプターです。モバイルバッテリーやパソコンなどに直接接続してAppleWatchの充電ができます。高耐久アルミボディ採用、コネクタ部はホコリ等から先端を守る保護キャップ付き。iPhone15以降なら「バッテリーがあと少し」そんな時にiPhoneに直挿しすれば充電が可能です。材質端子:ステンレス、本体:アルミ、マグネット寸法(mm)幅33×奥行7.5×高さ52質量(g)約16出力(W)5(max)コネクタ形状USB Type-C(オス)対応機種AppleWatchシリーズ ※※高速充電はApple Watch Ultra以降、Series7以降の機種と7.5W以上の出力ができる電源アダプターが必要です。入力5V2A
3in1 ワイヤレス充電ステーション
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台6日以内出荷AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)材質ABS、アクリル寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)色ブラック質量(g)163±2出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
AppleWatch直挿し充電アダプター(Type-Aコネクター)
エアージェイ¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷USBに直接挿せるケーブル不要の直挿しタイプで、モバイルバッテリーやパソコンなどに接続しAppleWatchを充電できます。キーホルダーなどにつけられるストラップ付のコンパクトボディ。先端保護キャップ付きだから、ホコリや破損の心配なく安心して持ち運べます。材質端子:ステンレス、本体:ABS、マグネット寸法(mm)幅68×奥行21×高さ172色ホワイト質量(g)194出力(W)2.5(MAX)コネクタ形状UAB Type-A対応機種AppleWatchシリーズ入力5V1A
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)
エアージェイ¥3,798~税込¥4,178~1台6日以内出荷最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh
エアージェイ¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約126.5電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5入力Type-C 5V2A保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)2800-2900充放電回数(回)約1000(80%)
iPHone16e ブルーライトカット液晶保護ガラスパネル
エアージェイ¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン質量(g)(パッケージ込み)47タイプブルーライトカット寸法(幅W×高さH)(mm)68.4×143.6透過率(%)約90表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
MagSafeアクセサリー対応 シャイニー手帳型ケース iPhone6.1e
エアージェイ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷仕様カードポケット×3、サイドポケット×2、ストラップホール×2、マグネットミニベルト適合機種iPhone 16e(単眼)材質PU、TPU、マグネット質量(g)(パッケージ込み)101タイプ手帳型、ソフトケース
MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eラウンドフォルム背面ケース
エアージェイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様MagSafe対応、耐衝撃、レンズ保護プロテクトフレーム適合機種iPhone 16e(単眼)材質TPU、PC、アルミニウム、マグネット色ホワイト質量(g)(パッケージ込み)72タイプ背面ケース(ラウンドフォルム)
Apple Watch専用 ふわふわType-C磁気充電ケーブル
エアージェイ¥2,098税込¥2,3081本6日以内出荷AppleWatch専用Type-C磁気充電ケーブルです。置くだけでマグネットでしっかり吸着、固定して充電可能。5W出力の高速充電が可能です。とても柔らかなふわふわシリコンケーブルは断線にも強く持ち運びにも便利。また本体はアルミボディで耐久性もバツグンです。寸法(mm)幅27.8×奥行8.1×27.8(磁気充電ドック)素材端子:アルミ、コネクター:ABS、ケーブル表面:シリコン
マグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒)
エアージェイ¥2,898税込¥3,1881台6日以内出荷マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く質量(g)約207※ハンドストラップ除く対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP
AC充電器スリム
エアージェイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。隣のコンセントと干渉しません。スマホ2台同時充電可能。用途スリムタイプなのでタップに差し込んだ時隣のコンセントに干渉せず使えます。トラスコ品番257-4552幅(mm)24色ホワイト高さ(mm)40奥行(mm)42ポート数2
【MagSafe対応端末専用】ワイヤレス急速充電 車載ホルダー
エアージェイ¥3,198税込¥3,5181台5日以内出荷マグネットで簡単脱着♪MagSafe対応端末をストレスフリーで充電できる車載ホルダー。ケーブルをリール式収納タイプにしたことで使う時だけするするっと引っ張り出せるから、ケーブルを垂らす煩わしさがありません。マグネット対応の端末やマグネット対応ケースでご使用いただけます。材質PC、ABS質量(g)114出力(W)5/7.5/15(MAX)対応機種MagSafe対応端末専用入力5-9V/2A(MAX)マグネット部寸法(mm)外径56サイズ(mm)幅59×奥行91×高さ70ケーブル長(cm)90(8段階調整)
直挿し横型5000mAモバイルバッテリーPD20W(Type-C)
エアージェイ¥3,436税込¥3,7801台6日以内出荷入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)材質ABS質量(g)約99出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)内蔵電池21700リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-C
PD30W対応 AC充電器直付けストロングケーブルType-C1.5m
エアージェイ¥3,598税込¥3,9581台6日以内出荷USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセント充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取らず、持ち運びにもスムーズです。高出力30WPD対応でスマホの急速充電が可能。傷や断線・曲げに強いストロングメッシュケーブルを採用し、折れやすい端子根本を亜鉛合金を採用です。仕様PPS1:3.3-11V/3A質量(g)約91.5出力DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×38×39入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材本体:PC、コネクタ部:PVC、亜鉛合金、ケーブル:ポリエステル
3ポートUSBハブ付きコンセント充電器
エアージェイ¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。質量(g)約98ポート数3出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC
ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル
エアージェイ¥2,298~税込¥2,528~1本6日以内出荷超柔らかなのにめちゃくちゃ強い!しなやかに曲がるふわふわ感覚Type-Cto Lightningケーブルです。シリコン素材採用で柔らかく断線に強く、折れやすいコネクター端子根本部分は亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金規格USB2.0コネクタ形状USB-C(オス)-Lightning(オス)ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
ステレオミニプラグ対応 ステレオイヤホン
エアージェイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステレオイヤフォンマイクです。ハンズフリーで使えます。リモコン付きで操作しやすいです。用途3.5πミニジャックスマホ用。材質PVC、ポリエステルブレイド紐、アルミタイプ両耳ケーブル長(m)1.12インターフェース3.5mmステレオミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
iPhone スーパークリアガラスパネル&カメラレンズガード
エアージェイ¥1,891税込¥2,0801組6日以内出荷液晶保護ガラス&カメラレンズガードのセット。AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く、強硬度9Hの高品質で、写真や動画も色鮮やかに再現します。皮脂や指紋が付きにくく残っても簡単に拭き取れる表面加工、ガラスパネルは割れても破片が取り散らない安全設計です。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用です。付属品カメラレンズガード、ガラスパネル、クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン透過率(%)90、【カメラレンズガード】91表面硬度9H特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
iPhone16 3D全面保護 ガラスパネル
エアージェイ¥1,709税込¥1,8801枚6日以内出荷AGC(旭硝子)社製ガラスを採用し高透明で写真や動画を色鮮やかに再現できるスーパークリアガラスパネルです。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。鋭利なものに当たったも傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス作用です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.25寸法(幅W×高さH)(mm)69×145対応機種iPhone16、iPhone15透過率(%)91表面硬度9H特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
iPhone16 液晶保護ガラスパネル
エアージェイ¥1,346税込¥1,4811枚当日出荷AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、さらさらマットな質感で画面の反射、光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプのガラスパネルです。滑るような滑らかで快適な操作性はパズルゲームや文字入力をよくする方にもオススメ。指紋や皮脂が目立たず、付きにくい表面加工は汚れが残った場合でもきれいに拭き取れます。表面硬度9Hの強硬度。鋭利なものにあたっても傷つきにくい仕様です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)66×142対応機種iPhone16、iPhone15、iPhone15Pro、iPhone14Pro透過率(%)83表面硬度9H特性ガラス、反射防止、スムースタッチ、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
iPhone用 3D全面保護ガラス光沢&カメラレンズガードセット
エアージェイ¥2,164税込¥2,3801組6日以内出荷液晶保護ガラス&カメラレンズガードのセット。ガラスパネルは3D前面保護タイプで画面端まで保護します。AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く、強硬度9Hの高品質で、写真や動画も色鮮やかに再現します。皮脂や指紋が付きにくく残っても簡単に拭き取れる表面加工、ガラスパネルは割れても破片が取り散らない安全設計です。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用です。付属品カメラレンズガード、ガラスパネル、クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン透過率(%)90、【カメラレンズガード】91表面硬度9H
iPhone16Pro 3D全面保護 ガラスパネル
エアージェイ¥1,709税込¥1,8801枚当日出荷AGC(旭硝子)社製ガラスを採用し高透明で写真や動画を色鮮やかに再現できるスーパークリアガラスパネルです。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工です。鋭利なものに当たったも傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス作用です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.25寸法(幅W×高さH)(mm)68.2×146.3対応機種iPhone 16 Pro透過率(%)91表面硬度9H特性貼り直せる、飛散防止、ガラス、指紋防止
iphone16pro用 Magsafe対応オーロラクリアケース
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷光の角度や当たり方で色合いが変化する、きらめくオーロラがおしゃれな磁気ワイヤレス充電対応ケースです。装着したままワイヤレス充電可能。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。サイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)TPU、PC、マグネット
iphone16用 Magsafe対応オーロラクリアケース
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷光の角度や当たり方で色合いが変化する、きらめくオーロラがおしゃれな磁気ワイヤレス充電対応ケースです。装着したままワイヤレス充電可能。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。サイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)TPU、PC、マグネット
iphone16用 Magsafe対応ラウンドフォルムクリアケース
エアージェイ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。上部は衝撃を吸収するエアポケット構造です。MagSafeアクセサリー対応。衝撃に強いTPU+PC素材採用。カメラフレームでレンズを守る。サイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
iphone16plus用 Magsafe対応回転リングスタンドクリアケース
エアージェイ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つ360°回転リング付き。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。サイズ6.7インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Plus材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
iphone16pro用 マルチリングスタンドケース
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。色ブラックサイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)TPU、PC、亜鉛合金
iphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケース
エアージェイ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷高級感あふれる上質PUソフトレザーを使用した手帳型ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。開閉スムーズマグネットミニベルト。カードポケット×3。サイドポケット×2。ストラップホール×2。マグネットミニベルト。着脱しやすいソフトケースサイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)PU、TPU、マグネット
iphone16pro用 Magsafe対応カーボン調ケース
エアージェイ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷メタルレンズガード 薄型&スリム背面ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電可能。薄型・スリムデザインでホールド感抜群!。MagSafeアクセサリー対応。カーボンデザイン。カメラフレームでレンズを守る。色ブラックサイズ6.3インチ/3眼レンズタイプ背面ケース対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)TPU、PC、鉄、アルミニウム
iphone16pro用 Magsafe対応カチカチ回転リングスタンドクリアケース
エアージェイ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つ360°回転リング付き。カチカチ回転リングを回してストレス解消!。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。サイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
iphone16promax用 Magsafe対応カーボン調ケース
エアージェイ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷メタルレンズガード 薄型&スリム背面ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電可能。薄型・スリムデザインでホールド感抜群!。MagSafeアクセサリー対応。カーボンデザイン。カメラフレームでレンズを守る。色ブラックサイズ6.9インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro Max材質(ケース)TPU、PC、鉄、アルミニウム
iphone16用 Magsafe対応カチカチ回転リングスタンドクリアケース
エアージェイ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つ360°回転リング付き。カチカチ回転リングを回してストレス解消!。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。サイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
iphone16用 Magsafe対応スリム手帳型ケース
エアージェイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷上質PUレザーを使用した手帳型スリムケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。フタがピタッと閉まるマグネット内蔵フラップ採用。カードポケット×2。サイドポケット×1。ストラップホール×1。着脱しやすいソフトケースサイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)PU、TPU、マグネット、マイクロファイバー
iphone16用 リングスタンドケース
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。サイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)PU、TPU、マグネット、マイクロファイバー
iphone16用 Magsafe対応回転リングスタンドクリアケース
エアージェイ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つ360°回転リング付き。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。サイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット