特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
379件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクWH エアージェイ

    type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクWH

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
    セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2ホワイトダイナミック型質量(g)12.5感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mWマイクロホンCondenser Microphone型再生周波数(Hz)20~20Kプラグ形状USB Type-Cコネクターインピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)14.2
  • 【+ECO】3in1マルチケーブル エアージェイ

    【+ECO】3in1マルチケーブル

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1本(0.5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ライトニング、Type-C、microUSBの3inUSBケーブルです。これ1本でライトニングポート搭載のApple製品や、Type-c・microUSBポート搭載の各社スマホやタブレットの充電や同期に対応します。パッケージはそのままケースとしても使用できる+ECOリユースパッケージです。
    仕様充電出力:Ligtning 5V/2.4A、USB Type-C 5V/3A、microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0(オス)/Lightning/USB Type-C(オス)/microUSB対応機種●USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●microUSBポート搭載の各社スマートフォン・タブレット●Lightningポート搭載の上記記載Apple製品
  • 強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ

    強化コネクターふわふわケーブルA to C

    エアージェイ
    1,164税込1,280
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
    材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器ケーブル種類やわらか/耐久性
  • 強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC エアージェイ

    強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC

    エアージェイ
    1,346税込1,481
    1本
    当日出荷
    シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-C延長ケーブル。お手持ちのType-Cケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
    仕様USB PD(PowerDelivery)対応最大60W(20V3A)充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0コネクタ形状Type-C(オス)/Type-C(メス)ケーブル種類やわらか/耐久性
  • PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター エアージェイ

    PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター

    エアージェイ
    3,619税込3,981
    1台
    当日出荷
    海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
    仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 エアージェイ

    PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き
    仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)267.5出力AC100V 合計1400W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5入力AC100V50/60Hz 15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) エアージェイ

    ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き)

    エアージェイ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。 災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
    セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書材質ABS、ラバー寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160質量(g)約288出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W本体質量(g)約288寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.2×20.5×160入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32Wバッテリー1260110リチウムイオンポリマー充電時間(時間)本体:4.5~5(5V2Aの電源アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材ABS、ラバーRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)37
  • iPhone14シャイニー手帳型ケース エアージェイ

    iPhone14シャイニー手帳型ケース

    エアージェイ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
    仕様6.1インチ2Lens材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金タイプ手帳型対応機種iPhone14機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
  • 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ

    発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル

    エアージェイ
    839税込923
    1台
    6日以内出荷
    QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
    適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
  • iPhone14Plus 6.7インチ2眼 (13ProMax兼用) スーパークリア フィルム エアージェイ

    iPhone14Plus 6.7インチ2眼 (13ProMax兼用) スーパークリア フィルム

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    圧倒的な透明感のスーパークリアフィルム。 タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。 衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。 失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン寸法(幅W×高さH)(mm)74.76×157.55サイズ(inch)6.7対応機種iPhone14、iPhone13ProMax透過率(%)約90RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収加工フィルム厚さ(μm)370
  • PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
  • アップルウオッチスタンドアルミ エアージェイ

    アップルウオッチスタンドアルミ

    エアージェイ
    990税込1,089
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    お手持ちのAppleウォッチ純正充電器をセットして使用する充電スタンドです。AppleWatch全シリーズ対応で買い迷う心配もありません。上質で耐久性抜群のアルミニウム素材、シンプルでありながら個性的なデザインはインテリアのアクセントにもなりおススメです。充電しながらも快適で見やすい理想的な45度の角度に設計。すべり止め付きで大切なAppleWatchをしっかりホールドします。
    材質アルミニウム合金、PC質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×55×92対応機種Series1/2/3/4/5/6/SE の全シリーズ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイ

    USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
    用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ

    準個体電池安心ハンディファン

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)120(クリップ除く)消費電力(W)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×116(クリップ除く)入力USB-C 5V1A(Max) 5V1Aグリップ最大径(Φmm)約18バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)0~40/-10~45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)弱:5、中:3、強:1.5バッテリー容量(Wh)7.4
  • PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ

    PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル

    エアージェイ
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    充電状況を目で見て確認できる「充電ディスプレイ」を搭載したType-Cケーブル。機器への充電出力(W数)や高速充電(PD)などの充電状況を目で見て確認できます。e-Marker ICチップ搭載、PD100W対応で「高速充電」と「安全充電」を両立した高性能USBケーブルです。
    適合機種USB-Cポートに対応した各社スマホ・タブレット・パソコンなどの機器※ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください。規格USB2.0出力最大100W(20V/5A)PD対応コネクタ形状USB Type-C(オス) / USB Type-C(オス)
  • イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ

    イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン

    エアージェイ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    耳を塞がない圧倒的な解放感。ながら聴きにも適したオープンイヤータイプのイヤカフ型ワイヤレスイヤホンです。アクティブなスポーツでもずれ落ちない軽快なフィット感です。高音質AACコーデックに対応、音楽再生最大12時間(充電ケース併用)、またバッテリーの残量を液晶表示で安心してご使用いただけます。
    付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)イヤホン:片耳4.3、充電ケース:30形式【マイク】MEMS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:30×16.5×25、充電ケース:60×33×43.5通信方式BluetoothVer.6.0(通信距離10m)再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)ケース:約1.5、イヤホン:約1.5(バッテリーケースでもイヤホン充電回数:約3回)連続再生時間通話:最大2.5時間、音楽再生:最大4時間、連続待受け:最大28時間(フル充電Bluetooth接続無し、音楽再生無しの場合)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30(片耳)、ケース:200ドライバーユニット(Φmm)13使用周波数(GHz)2.4対応コーデックAAC/SBC防水IPX4対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。
    質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
  • 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

    エアージェイ
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
  • iPhone カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ

    iPhone カメラレンズ全面保護ガラス

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン透過率(%)92表面硬度9H
  • ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh エアージェイ

    ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh

    エアージェイ
    2,709税込2,980
    1台
    6日以内出荷
    ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
    付属品USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(g)約88出力【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×68×15入力【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)充電時間満充電まで4~4.5時間内蔵電池115252リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000 (19.25Wh、3.85V)
  • PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイ

    PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)

    エアージェイ
    2,891税込3,180
    1台
    6日以内出荷
    タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル エアージェイ

    高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル

    エアージェイ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    充電ケースに液晶タッチパネルを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホン操作や各種設定をケース画面のディスプレイのタッチ操作でできるから便利!。ノイズキャンセリングやお好みの音質に設定できるイコライザー、臨場感サウンド(空間オーディオ機能)など高音質をタッチで操作できます。
    付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5形式【マイク】MEMS型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
  • 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ

    乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き

    エアージェイ
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
    付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池別売り出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
  • 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ

    乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
    付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池付き出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約126.5電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5入力Type-C 5V2A保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)2800-2900充放電回数(回)約1000(80%)
  • MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eラウンドフォルム背面ケース エアージェイ

    MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eラウンドフォルム背面ケース

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様MagSafe対応、耐衝撃、レンズ保護プロテクトフレーム適合機種iPhone 16e(単眼)材質TPU、PC、アルミニウム、マグネットホワイト質量(g)(パッケージ込み)72タイプ背面ケース(ラウンドフォルム)
  • HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) エアージェイ

    HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応)

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
    仕様著作権保護:HDCP2.2材質本体:PC、ケーブル:PVC形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)質量(g)約52(パッケージ込み)備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなどコネクタ形状USB Type-C(オス)対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
  • PD45W急速パワフル充電器 エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器

    エアージェイ
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
    仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
  • スマホ用マグネット式車載ホルダー エアージェイ

    スマホ用マグネット式車載ホルダー

    エアージェイ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    強力磁石とルーバーフックでスマホをしっかりホールドできる車載ホルダーです。ルーバーをがっちり掴む金属フックを採用し、3点の面でルーバーをしっかり支えるから安定感もバツグンです。なお、本商品は車載ホルダーであり、充電機能は備わっていません。
    質量(g)約66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×73.9×82.8(マグネット部直径59)素材ABS+マグネット+シリコンガウス(G)マグネット部磁力:4000
  • iPhone16 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ

    iPhone16 3D全面保護 ガラスパネル

    エアージェイ
    1,800税込1,980
    1枚
    当日出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した画面の反射・光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプのマットタイプガラスパネル。さらさらマットな質感で滑るような快適な操作性を実現。パズルゲームや文字入力などに最適な保護パネルです。指紋や皮脂が目立たず付きにくい表面加工。汚れが残っても簡単に拭き取ることができます。鋭利なものに当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.25寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×144.5対応機種iPhone16、iPhone15透過率(%)84表面硬度9H特性ガラス、反射防止、スムースタッチ、指紋防止、防傷加工、飛散防止、貼り直せる
  • iPhone16 液晶保護フィルム エアージェイ

    iPhone16 液晶保護フィルム

    エアージェイ
    1,073税込1,180
    1枚
    当日出荷
    衝撃吸収素材が外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから守る保護フィルムです。不純物が混在しない透明度の高いスーパークリアフィルムにより写真や動画を色鮮やかに再現します。また、指紋や皮脂が付きにくく、汚れても簡単に拭き取れる表面加工。貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:フィルムPET、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)66.6×142.6対応機種iPhone16、iPhone16Pro、iPhone15、iPhone14Pro透過率(%)90特性耐衝撃、防傷加工、防汚、指紋防止、気泡レス、貼り直せる
  • iPhone16 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone16 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    1,255税込1,381
    1枚
    当日出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し圧倒的な透明感で写真や動画を色鮮やかに再現するiPhone用ガラスパネル。指紋や皮脂が付きにくく残った場合での簡単に拭き取れる表面加工。表面硬度9Hの強硬度。鋭利なものにあたっても傷つきにくい仕様です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)66×142対応機種iPhone16、iPhone15、iPhone15Pro、iPhone14Pro透過率(%)92表面硬度9H特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
  • iPhone16 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone16 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    1,346税込1,481
    1枚
    当日出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、さらさらマットな質感で画面の反射、光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプのガラスパネルです。滑るような滑らかで快適な操作性はパズルゲームや文字入力をよくする方にもオススメ。指紋や皮脂が目立たず、付きにくい表面加工は汚れが残った場合でもきれいに拭き取れます。表面硬度9Hの強硬度。鋭利なものにあたっても傷つきにくい仕様です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)66×142対応機種iPhone16、iPhone15、iPhone15Pro、iPhone14Pro透過率(%)83表面硬度9H特性ガラス、反射防止、スムースタッチ、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
  • iphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケース エアージェイ

    iphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケース

    エアージェイ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    高級感あふれる上質PUソフトレザーを使用した手帳型ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。開閉スムーズマグネットミニベルト。カードポケット×3。サイドポケット×2。ストラップホール×2。マグネットミニベルト。着脱しやすいソフトケース
    サイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)PU、TPU、マグネット
  • iphone16用 Magsafe対応スリム手帳型ケース エアージェイ

    iphone16用 Magsafe対応スリム手帳型ケース

    エアージェイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    上質PUレザーを使用した手帳型スリムケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。フタがピタッと閉まるマグネット内蔵フラップ採用。カードポケット×2。サイドポケット×1。ストラップホール×1。着脱しやすいソフトケース
    サイズ6.1インチ/2眼レンズ対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)PU、TPU、マグネット、マイクロファイバー
  • iphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケース エアージェイ

    iphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケース

    エアージェイ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュなカーボン調PUレザーを使用した手帳型ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。開閉スムーズマグネットミニベルト。カードポケット×3。サイドポケット×2。ストラップホール×2。マグネットミニベルト。着脱しやすいソフトケース
    サイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)PU、TPU、マグネット
  • iphone16用 マルチリングスタンドケース エアージェイ

    iphone16用 マルチリングスタンドケース

    エアージェイ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ケースを装着したまま充電可能な、磁気ワイヤレス充電対応背面ケース。スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。
    ブラックサイズ6.1インチ/2眼レンズタイプ背面ケースパッケージサイズ(mm)約幅85×奥行20×高さ180対応機種Apple iPhone 16材質(ケース)TPU、PC、亜鉛合金
  • ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイ

    ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)

    エアージェイ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
    質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコンケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
  • スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ エアージェイ

    スマホ、タブレットマルチスタンド ATST-1シリーズ

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高さも角度も自由自在!耐久性メタルアームでしっかりスタンド!、4~14インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機にご利用いただけ耐荷重3kg。折り畳みできるからコンパクトに収納可能。持ち運びにも邪魔になりません。、動画鑑賞はもちろん、リビング学習や在宅勤務にもおすすめ。
    仕様●寸法(mm):台座部/幅67×奥行112~163、スタンド部/幅67×長さ106~135、折りたたみ時の厚み/25●対応サイズ:4~13インチのスマホ/タブレット/携帯ゲーム機など●耐荷重:3kg
  • 3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] エアージェイ

    3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル]

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。
    適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。ブラック素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロンケーブル長(cm)5オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmステレオミニジャック