正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC
質量(g)約126.5
電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65
出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5
入力Type-C 5V2A
保存温度(℃)-20~+45
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)5000
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)2800-2900
関連資料カタログ(0.91MB)
充放電回数(回)約1000(80%)
正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC
質量(g)約213
電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65
出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3
入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max
保存温度(℃)-20~+45
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)10000
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)5600-5800
関連資料カタログ(0.91MB)
充放電回数(回)約1000(80%)
半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書
材質ABS、PC、アルミニウム合金
質量(g)約200
電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4
出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112
入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max
保存温度(℃)-20~+60
保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード
標準容量(mAh)10000
動作温度(℃)-20~+60
バッテリー容量(mAh)6000
関連資料カタログ(1.04MB)
充放電回数(回)約2000(80%)
薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5
付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
色ホワイト
質量(g)224
出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5
入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max
内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh)
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3個口
関連資料(0.27MB)
給電端子USB-A
1台
¥3,619
税込¥3,981
4日以内出荷
ポケットやバッグにすっぽり収まる小型超薄型モバイルバッテリーです。iPhoneSE(第3世代)なら約1.9回の充電を賄える大容量5000mAh。USB-A×2、Type-C×1ポートを備え、3台同時充電も可能です。
仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):3~4
付属品USB-CtoCケーブル(25cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
色ホワイト
質量(g)126
出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×15.5×105
入力USB-C:5V/3A(15W)Max
内蔵電池1115570リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数3個口
関連資料(0.24MB)
給電端子USB-A
1台
¥2,709
税込¥2,980
4日以内出荷
関連キーワード