USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。
仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止
材質PC
寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35
色ホワイト
質量(g)77
出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax)
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト充電器とUSB-Cケーブルのセット。USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器は折りたたみプラグ式キューブ型でコンパクトに収まり場所を取りません。高出力30WPD対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。火災を防ぐトラッキング防止プラグと耐熱PC素材の本体で安心安全(PSE技術基準適合品)にご使用いただけます。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様PPS1:3.3-11V/3A、PPS2:3.3-16V/2A
材質AC充電器:PC、ケーブル:PVC
色ホワイト
質量(g)約53
出力DC5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(MAX)
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×38
対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器
入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)
材質(ケーブル)PVC
ケーブルUSB2.0 最大480Mbps転送
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ
材質PC
寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39
色ホワイト
質量(g)91.5
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
欠品中
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Cコネクタ付き
仕様●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力USB-Cポート:DC5V3A(Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ
材質PC
寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39
色ホワイト
質量(g)91.5
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質PC+ABS
出力Type-C 5V2.4A
ケーブル長(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブで場所をとりません。表裏を気にせず使えるtype-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、プラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100-240Vの海外電圧に対応(ご使用の国にあった変換プラグは必要です)
色ブラック×レッド
電流(A)2.4
ケーブル長(m)1.5
コネクタタイプC(リバーシブルタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
MicroUSBコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使える便利なリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。(ご使用になる国に合った変換プラグは別途必要です)
適合機種microUSB搭載のスマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC
色ブラック×レッド
質量(g)66
出力microUSB5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ式キューブ型で場所を取りません。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。AC100-240Vの海外電圧対応です。(ご使用時には国にあった変換プラグが別途必要です)
色ホワイト
質量(g)66
出力Type-C]5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレットなど
入力AC100-240V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.07MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。
ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC
出力Type-C 5V2.4A
ケーブル長(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
入力AC100-240V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
家庭用コンセントから充電できるキューブ型AC充電器。
お手持ちのケーブルを使用してタブレット、iPhone、携帯電話、ポータブルゲーム機やUSB扇風機などがご使用いただけます。
折りたたみスイングプラグを採用、収納や持ち運び時にプラグのでっぱりがなくスッキリ。
スリムボディだからコンセントタップに挿しても隣を邪魔しません。
寸法(mm)40×40×25.4
色ホワイト
出力DC5V/2.4A Max
対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、各社androidスマホ、タブレット、ポータブルゲーム機、USB扇風機、USB加湿器など
入力AC100-240V50/60Hz
コネクタUSB Type-A×1、USBType-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き
仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max
材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅
質量(g)267.5
出力AC100V 合計1400W(MAX)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5
入力AC100V50/60Hz 15A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.04MB)
1台
¥3,891
税込¥4,280
7日以内出荷
microUSBとType-Cコネクタ両対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。USBtype-C機器・microUSB機器の両方にこれ1本で対応できるので、非常に便利です。おりたたみプラグ式キューブ型で場所をとりません。type-Cは表裏を気にせず使えるリバーシブルコネクタです。本体には断熱素材、コンセントプラグ部にはショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用、安全性を強化しております。AC100-240Vの海外電圧対応商品です(ご使用になる国にあった変換プラグは別途必要です)
色ホワイト
質量(g)66
出力5V/2.4A
ケーブル長(m)1.5
対応機種USB type-Cコネクタを搭載した各種スマホ、タブレット等、microUSBコネクタ搭載の各種スマホ、タブレット等
入力AC100-240V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード