22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
質量(g)約73 出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max 入力AC100V50/60Hz 15A 素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅 関連資料(0.81MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O 材質PC+銅 寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67 質量(g)144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1台
3,619 税込3,981
当日出荷

半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC、アルミニウム合金 質量(g)約200 電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4 出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112 入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max 保存温度(℃)-20~+60 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)10000 動作温度(℃)-20~+60 バッテリー容量(mAh)6000 関連資料カタログ(1.04MB) 充放電回数(回)約2000(80%)
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
仕様特徴:折り畳みプラグ 寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160 質量(g)約117 出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A) 入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A 安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ 素材本体:PC、プラグ部:PC・銅 関連資料カタログ(0.21MB)
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

最大出力OD65W対応の高性能充電器。最大100Wの高出力に対応するType-C充電ケーブルが付属しています。USB-C×2ポート、USB-A×1ポート搭載、Type-CポートはPPS規格対応で対応するスマートフォンを高効率・低発熱で充電します。安心安全なPES技術基準適合品です。
質量(g)約119 出力(W)●【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD45(PPS33)+7.5+7.5 (60)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/1.5A+5V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-A】PD45(PPS33)+18(63)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) (PPS=3.3-11V/3A)●【USB-C1+USB-C2】PD45(PPS33)+PD20(PPS20) (65)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/3A) 9V/2.22A 12V/1.67A) (PPS=3.3-11V/3A+3.3-11V/1.8A)●【USB-C2+USB-A】7.5+7.5(15)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)●ケーブル:【Type-C/PD対応】最大100 (20V/5A)MAX ※充電環境により供給電力異なる。 出力USB-C1/C2:PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、USB-A:18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A) 入力AC100-240V50/60Hz 1.5A ケーブル規格:USB2.0、USB Type-C(オス)-Type-C(オス) 転送速度(Mbps)ケーブル:480 素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅 関連資料(1.64MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64.5×32×47
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC 質量(g)約213 電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65 出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3 入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max 保存温度(℃)-20~+45 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)10000 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)5600-5800 関連資料カタログ(0.91MB) 充放電回数(回)約1000(80%)
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
仕様著作権保護:HDCP2.2 材質本体:PC、ケーブル:PVC 形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用) 寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ) 質量(g)約52(パッケージ込み) 備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなど コネクタ形状USB Type-C(オス) 関連資料カタログ(1.08MB) 対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。火災を防ぐトラッキング防止プラグです。
材質PC 質量(g)約43.5 出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) USBポートUSB-Type-C×1
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷

最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47 質量(g)94 出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A) 入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
1台
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g)約98 ポート数3 出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max) ケーブル長(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65 対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。 入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX) 素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC 関連資料(1.16MB)
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max 材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅 質量(g)88 出力AC100V total1400WMax 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86 入力AC100V50/60Hz、15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB)
1枚
3,164 税込3,480
当日出荷

入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大) 材質ABS 質量(g)約99 出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く) 入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W) 充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値) 内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 USBポート数1 関連資料カタログ(0.44MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
3,436 税込3,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は車のシガーソケットから充電するUSB-CとUSB-Aポート搭載の車載用充電器です。最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。。12V/24V車(マイナスアース車)共用
仕様●出力USB-A:(単体使用時最大 18W-QC) 5V/3A,9V2A,12V/1.5A●出力USB-C:(単体使用時最大 20W-PD) 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A※2ポート同時使用時合計5V3A 材質PC 寸法(mm)幅20.3×奥行20.3×高さ40 ブラック 質量(g)12 入力DC12V/24V(マイナスアース車) 関連資料(0.24MB)
1個
1,891 税込2,080
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ホワイト ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。 Power Delivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電できます。 折り畳みプラグ採用で、持ち運びもスッキリ快適です。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
材質PC+ABS ブラック ポート数USB-Cポート×1、USB-Aポート×2 出力USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A、total5V3.6AMAX、PD3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×27 入力AC100-240V50/60Hz0.4A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.71MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
その他スイング折り畳みプラグ 質量(g)53 出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8 入力AC100-240V50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.24MB)
1台
2,598 税込2,858
7日以内出荷

PowerDelivery対応のスマートフォン等を、18W PD高速充電しながら、2台目の機器を5Wで同時充電できる、2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電時でもPD高速充電が可能。 手のひらサイズで折りたたみスイングプラグ搭載、携帯性抜群でポーチに入れてもかさばりません。※本商品にケーブルは含まれていません。
材質PC+ABS ブラック 質量(g)約53 出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)、TOTAL23W(Max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8 入力AC100-240V 50/60HZ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.35MB)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

バツグンの強度を誇るテトロンシルクをケーブル内部に採用し、柔軟な伸縮性と耐摩耗性を実現。ケーブル外装は高強度メッシュナイロン織でケーブル表面を強靭に保護。。、環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
仕様●ケーブル長:2m●コネクタ形状:USB2.0 Type-A(オス)/USB Type-C(オス)●出力:3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大) アズワン品番67-4754-45
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

エアージェイPD対応 USB+AC電源タップ
エコ商品
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載 材質PC ホワイト 出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max) コンセント個数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133 入力AC100V50/60Hz、14.6A 電源コード(m)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3 耐トラッキングあり
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。 パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。 多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン 充電時間(時間)(本体)約3~4時間 素材ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
材質ABS ブラック 質量(g)106 出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず) 入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W) 内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh) バッテリー容量(mAh)5000 関連資料(0.39MB) 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1台
3,164 税込3,480
7日以内出荷

スマホ(android端末)用超高速充電器。発火事故を未然に防ぐ温度センサー搭載。充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとセンサーが働き、電流を停止する装置がついています。20WのPower Deliveryでスマートフォンなどに高速充電が可能。電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)