「21700 電池」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル不要の直挿しタイプの充電器。コンパクト&超軽量だから片手でも持てる♪ パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホを同時充電が可能です。多重保護機能搭載&充電電池残量ランプ付きで安全安心にご使用いただけます。Type-Cポートのご使用時はお手持ちの各種対応ケーブルや電源アダプターをご用意ください。
色ホワイト
質量(g)95
出力Lightningコネクター5V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.3×47.1×27.2
入力USB-C 5V2A
充電時間(時間)USB-Aコネクタ使用時:満充電まで3~4
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
入出力【パススルー時】[入力] 5V/2A [出力] 5V/2A(最大)【同時充電時】5V2.4A(最大)
関連資料カタログ(0.38MB)
1台
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
軽量コンパクトだから片手でも持てる、ケーブル要らずのこれだけで充電できるモバイルバッテリー。
パススルー機能搭載で1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電可能。また直挿しUSB-CコネクターとUSB-Cポートから2台同時充電が可能です。
多重保護機能搭載の安心設計、電池残量ランプ付きでバッテリー充電のタイミングも一目でわかります。
対応機種USB-Cポート搭載の各社スマートフォン
充電時間(時間)(本体)約3~4時間
素材ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
仕様●入力(USB-C,USB-A):5V2A(10W)●出力(USB-C):5V2A(10W)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電時:5V2A(最大)
材質ABS
色ブラック
質量(g)104.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×49×27
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー 5000mAh(18.5Wh)
バッテリー容量(mAh)5000
関連資料(0.37MB)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1台
¥2,800
税込¥3,080
7日以内出荷
入力・出力が両方できるType-Cコネクターを搭載。スマホも本体もケーブル無しで充電OK。余計なケーブルが不要で外出時の充電にめちゃ便利!。軽量コンパクトで5000mAh、最大出力PD20Wの高速充電が可能。お手持ちのUSB-Cケーブルでスマホなど対応各機種を同時に2台充電も可能です。またスマホと本体製品の同時充電も可能です。制御ICチップにより過充電・過放電・過電圧・短絡防止などの場合は自動的に充電停止となります。
仕様パススルー:5V/3A(最大)、同時充電:5V/3A(最大)
材質ABS
質量(g)約99
出力USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A (PD20W)、USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×37×28.4(コネクター除く)
入力USB-Cコネクター:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)、USB-Cポート:5V/2A、9V/2A、12V/1.5±0.2A(18W)
充電時間(時間)満充電まで約2弱(理論値)
内蔵電池21700リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数1
関連資料カタログ(0.44MB)
充電端子USB-C
給電端子USB-C
関連キーワード