カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(1)
  • 廣杉計器(66)
  • StarTech.com(43)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • サンワサプライ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • CIO(20)
  • TOA(19)
  • TAKMAN(18)
  • プロトティップ(17)
  • Jackery(ジャクリ)(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(11)
  • 三菱電機(10)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • カシムラ(9)
  • カストロール(9)
  • オーム電機(8)
  • DNライティング(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-30w」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイリール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器エアージェイ
3,436税込3,780
1台
6日以内出荷
リールで巻き取る便利なスマートデザインのUSB-C充電器。折り畳みプラグを採用し、ケーブルはするっと60cm、伸縮自在なリール式だから持ち運びも使う時もスマートです。30W急速充電に対応し、3台同時充電もOK。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
仕様安全:PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、発熱に強い本体耐熱PC材質PVC・PC・銅寸法(mm)幅31.5×奥行61.5×高さ48ホワイト質量(g)約103出力USB-Cポート/USB-Cケーブル:PD30W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A)、(USB-A):27W(Max) (DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、(USB-A+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-A+USB-Cポート):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル):15W(Max) (5V/3A)、(USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-A):15W(Max)(5V/3A)入力AC100-240V50/60Hz 0.8A
PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイPD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)エアージェイ
2,891税込3,180
1台
6日以内出荷
タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
PD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A) エアージェイPD45W急速パワフル充電器(USB-C×2+USB-A)エアージェイ
3,798税込4,178
1台
6日以内出荷
最大出力PD45W対応、スマホ・タブレットの急速充電はもちろん、ノートPCも充電OK。USB-C×2ポート、USB-A×1ポートを搭載し、スマホ+タブレットなど2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率・低発熱で充電します。※PD急速充電で充電するにはPDに対応した端末が必要です。
寸法(mm)幅64.5×奥行32×高さ47質量(g)94出力【USB-A】18W(Max) (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)、【USB-C1+USB-A】PD30W(PPS30W)+15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C1+USB-C2+USB-A】PD30W(PPS30W)+7.5W+7.5W (45W)MAX (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/1.5A+5V/1.5A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【USB-C2+USB-A】7.5W+7.5W(15W)Max (5V/1.5A+5V/1.5A)、【 USB-C1+USB-C2】PD30W(PPS30W)+PD15W(45W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A+5V/3A 9V/1.67A) (USB-C1:PPS=3.3-11V/2.7A)、【 USB-C1/C2】PD45W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.1A
PD45W急速パワフル充電器 エアージェイPD45W急速パワフル充電器エアージェイ
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅関連資料カタログ(0.21MB)
USB-C - Lightning変換アダプター エアージェイUSB-C - Lightning変換アダプターエアージェイ
1,798税込1,978
1個
予約販売
USB-CをLightningに変換する充電・同期に対応した変換アダプターです。USB-CケーブルをLightning対応電器などで使用できます。USB-C to Cケーブルなら最大PD30Wの高速充電に対応します
仕様●USB-A to C:最大12W(5V2.4A) 480Mbps●USB-C to C:最大30W(15V2A) 480Mbps PD対応寸法(mm)幅11×高さ29×奥行質量(g)2.5±0.05規格USB2.0素材TPE関連資料カタログ(0.42MB)
3ポートUSBハブ付きコンセント充電器 エアージェイ3ポートUSBハブ付きコンセント充電器エアージェイ
3,198税込3,518
1台
11日以内出荷
デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g)約98ポート数3出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC関連資料(1.16MB)
業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 エアージェイ業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1エアージェイ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)
質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅関連資料(0.81MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81
lightning to type-C変換アダプター エアージェイlightning to type-C変換アダプターエアージェイ
899税込989
1個
当日出荷
外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5関連資料(0.68MB)オス形状USB-Cメス形状Lightning
PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイPD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WHエアージェイ
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
超小さいのに超絶パワフル!次世代パワー半導体GaNチップ搭載!従来のシリコン半導体に比べ優れた耐圧性で電力損失と発熱量が少なく、小型化高効率化を実現しました。超ミニサイズキューブ型PD30W対応の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
材質PCホワイト質量(g)39出力PD5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×35.18×28.5入力AC100V~240V 1A 50-60Hz
PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイPD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップエアージェイ
3,164税込3,480
1枚
予約販売
テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.02MB)